KABELSCHLEPP MK1250.359.RD.220-4v5 Varitrak(r) Nylon szélesség 404mm 5 láb | AB9AXR 2ATL5

KABELSCHLEPP MK1250.359.RD.220-4v5 Varitrak(r) nyitott nylon szélesség 404 mm 5 láb

Raktáron
Tétel: AB9AXR Típus: MK1250.359.RD.220-4v5Kereszthivatkozás: 2ATL5

Szerezd meg április 25, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,206.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel- és tömlőtartó
Hajlítsa a sugarat8.66 "/ 220 mm
Üregmagasság2.83 "/ 72 mm
Üreg szélessége14.13 "/ 359 mm
Keresztléc anyagaNejlon
Frame StayNylon keresztbár
Magasság3.78 "/ 96 mm
Hossz5 láb.
Link a Link Pitch linkre4.92 "/ 125 mm
Hurok magassága21.1 "/ 536 mm
Hurok hossza37.09 "/ 942 mm
Linkek száma12
Külső szélesség15.9 "/ 404 mm
StílusNyisd ki
típusVaritrak (R) Nylon Modular

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.16
Hajó magassága (cm)9.6
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)40.39
HS-kód3926906090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHurok hosszaHajlítsa a sugaratÜregmagasságLinkek számaKülső szélességÜreg szélességeMagasságHosszÁr
KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v1 Varitrak(r) Nylon szélesség 276mm 1 láb | AB9AQL 2ARR9 MK1250.231.RD.260-2v142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"€235.90
KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v5 Varitrak(r) Nylon szélesség 276mm 5 láb | AB9AQW 2ART9 MK1250.231.RD.260-2v542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm1210.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm5 láb.€979.70
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v1 Varitrak(r) nyitott nylon szélesség 180mm 1 láb | AB9AWX 2ATJ5 MK0950.141.RD.170-1v128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.28 "/ 58 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"€108.38
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v1 Varitrak(r) Nylon szélesség 180mm 1 láb | AB9AWY 2ATJ6 MK0950.141.RD.200-1v132.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.28 "/ 58 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"€145.03
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v5 Varitrak(r) Nylon szélesség 180mm 5 láb | AB9AXH 2ATK6 MK0950.141.RD.170-1v528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.28 "/ 58 mm167.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm5 láb.€623.10
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v5 Varitrak(r) nyitott nylon szélesség 180mm 5 láb | AB9AXJ 2ATK7 MK0950.141.RD.200-1v532.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.28 "/ 58 mm167.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm5 láb.€632.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KABELSCHLEPP MK1250.359.RD.220-4v5 Varitrak(r) nyitott nylon szélesség 404 mm 5 láb
€1,206.07 /Mértékegység