Az ipari tüzek egyik vezető oka a gyúlékony folyadékok nem megfelelő tárolása és kezelése. A Justrite Standard Sure-Grip? Az EX tűzveszélyes biztonsági szekrény önzáró ajtókkal (893025-ös modell) gyúlékony folyadékok biztonságos tárolására szolgál. Külső méretei: 44 in H x 43 in W x 18 in D (1118 mm H x 1092 mm W x 457 mm M). Ezek a fehér szekrények 30 gal (114 L) gyúlékony folyadék tárolására alkalmasak. Ez a modell masszív, 18-as (1 mm) vastag acél duplafallal készült, 1.5 mm-es szigetelő légtérrel a tűzállóság érdekében. A teljesen hegesztett, nem szegecselt konstrukció megőrzi az egység négyszögletességét a hosszabb élettartam érdekében, és nagyobb védelmet nyújt tűz esetén, mivel csökkennek a légrések. Nagy teljesítményű, önzáró ajtók 38 fokban nyílnak. A szabadalmaztatott, rejtett önzáró mechanizmus akadálymentes hozzáférést biztosít a polcokhoz. Az ajtók önindexelnek, hogy garantálják, hogy szorosan záródnak be. A folyamatos zongorapántok gondoskodnak arról, hogy az ajtók minden alkalommal zökkenőmentesen csukódjanak. Az önzáródó ajtós biztonsági szekrények a rendeltetésszerű használat mellett tűz esetén automatikusan záródnak. Az önzáródó ajtókat feszültség alatt olvadó láncszemekkel tartják nyitva. Tűz esetén, amikor a környezeti hőmérséklet eléri a 140 F (165 C)-ot, a láncszemek megolvadnak, és a biztonsági szekrény önzáró ajtaja automatikusan bezárul. Az önreteszelő rendszer három rozsdamentes acél golyócsapással kapcsolódik az ajtó tetején, alján és középső helyén. Csere olvadó csatlakozókhoz rendelje meg a 74-as modellt. A nagyobb biztonság érdekében minden szekrényhez innovatív U-Loc? olyan fogantyú, amely nem igényel kézi elforgatást a kötelező reteszt bekapcsolásához. A szekrények hengerzárat és kulcskészletet tartalmaznak, vagy választhat a saját lakat használata mellett. Háromnyelvű Haz-Alert? A fényvisszaverő figyelmeztető címkék, amelyeken a „GYÚLÉKONY – TARTANDÓ TÜZET” felirat szerepel, jól láthatóak tűz esetén vagy áramszünet esetén, ha zseblámpával világítanak.
Jellemzők:
- Vegyszerek és gyúlékony folyadékok biztonságos tárolására tervezték
- Külső méretei: 44 mm magas x 43 mm széles x 18 mm mély (1118 mm magas x 1092 mm széles x 457 mm mély)
- 30 gal (114 l) gyúlékony folyadék tárolókapacitása
- Tűzálló, szivárgásbiztos kivitel
- Megfelel az OSHA, NFPA 30, NFPA 1 és IFC szabványoknak
- Tűzálló és FM-jóváhagyott