JUSTRITE 26800 Cigarettatartó, ónszürke, 4 gallon, műanyag | AD2NMF JSM26800SN

JUSTRITE 26800 Cigarettatartó, ónszürke, 4 gallon, műanyag

Raktáron
Tétel: AD2NMF Típus: 26800Kereszthivatkozás: JSM26800SN

Szerezd meg április 24, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€167.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCigarettadugó
Kapacitás4 gal.
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Magasság38.5 "
Anyagpolietilén
Felszerelési stílusSzabadon álló
Szerelési típusSzabadon álló
Nyitások száma2
Nyitó méret1 1 / 2 "
Dia kívül.16.5 "
Raklap mennyisége18
AlakHengeres fenék hosszúkás nyakkal
ErőKözepes vám
Csúcs dizájnEsőterelő kupola

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód3923900080
Származási országUS

Termék részletek:

Eredeti dohányos tűzszünet? Az ónszürke kültéri hamutartó (26800-as modell) 4 gal (15 l) űrtartalmú cigarettacsikkek tárolására, és erős égésgátló polietilénből készült. A hamutartó 38.5 hüvelyk (978 mm) magas és 16.5 hüvelyk (419 mm) alapátmérőjű, a fejben pedig egy 1.5 hüvelyk (38.1 mm) nyílás található, hogy minimálisra csökkentse a nem cigarettaszemét. Az alapon rögzítő hornyok is találhatók a fokozott biztonság és stabilitás érdekében a szélsőséges időjárási körülmények között. Ez a biztonságos és könnyen használható kültéri hamutartó tökéletes kültéri helyekre, például bejáratokhoz vagy a munkahelyi dohányzóhelyekhez, és gondoskodik arról, hogy létesítménye tiszta és rendezett legyen. Az innovatív önkioltó kialakításnak köszönhetően ez a hamutartó biztonságosan összegyűjti a cigarettacsikkeket, csökkentve a tűzveszélyt, és kizárja annak lehetőségét, hogy a csikk szemeteljen az üzletében. Az Original Smoker's Ceasefire kültéri hamutartó nagy fejjel rendelkezik, amely elvezeti a hőt a csikkekből, és távol tartja az esőt, elkerülve a túlcsordulást vagy a vízkárosodást. A hosszú belső nyaküreg minimalizálja az eltömődést, így a cigarettacsikkek könnyedén elérik a horganyzott acélvödört. Belső csepegtető fedele megakadályozza, hogy a kátránykondenzáció kiszivárogjon az acélvödörből, és tisztán tartja a külső részt, ami különösen hasznos magas páratartalmú környezetben. A kinyitáshoz egyszerűen csavarja le a hamutartó hátsó gombját, hogy felemelje a fedelet, és ürítse ki a vödröt a szemetesbe. Az opcionális extrák közé tartoznak a praktikus eldobható, alumíniumból/polimerből készült vödörbélések (26827-es modell), amelyek megtelve könnyen csavarozhatók és kidobhatók. Egy lakattal ellátott rögzítőkábel készlet (268505-ös modell) is elérhető a kültéri hamutartó fokozott biztonsága érdekében. Egyszerűen rögzítse a 36 mm-es (914 hüvelykes) drótkötelet egy korlát vagy kerítés köré, majd rögzítse a kábelvéget és a lakatot az alján lévő rögzítő hornyokhoz. A tiszta terek segíthetnek megőrizni vállalkozása imázsát, az Original Smoker's Ceasefire Outdoor Hamutartó pedig tökéletes ennek megtartására.

Jellemzők:

  • Tűzálló és FM-jóváhagyással
  • Az ADA-nak megfelelő
  • A nagy belső nyaküreg minimalizálja az eltömődést
  • Horganyzott vödör talp
  • Égésgátló polietilénből készült
  • Rögzíthető hornyok a fokozott biztonság érdekében zord időben

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMagasságNyitó méretDia kívül.AlakÁr
JUSTRITE 26806B Cigarettatartó, 1 gallon, Adobe bézs, műanyag | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Bézs30 "1.5 "11 "Hengeres fenék hosszúkás nyakkal€148.09
JUSTRITE 26806D Cigarettatartó, 1 gallon, fekete, műanyag | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Fekete30 "1.5 "11 "Hengeres€148.09
JUSTRITE 26806G Cigarettatartó, Erdőzöld, Polietilén | AD2NLK 3RYX2 26806G1 gal.Zöld30 "1.5 "11 "Hengeres fenék hosszúkás nyakkal€148.09
JUSTRITE 26806 Cigarettatartó, ónszürke, műanyag | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Szürke30 "1 1 / 2 "11 "Hengeres fenék hosszúkás nyakkal€148.09
JUSTRITE 26806T cigarettatartó, 1 gallon, terrakotta, műanyag | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Hengeres fenék hosszúkás nyakkal€148.09
JUSTRITE 26800B cigarettatartó, bézs, 4 gallon, műanyag | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Bézs38.5 "1.5 "16.5 "Hengeres fenék hosszúkás nyakkal€164.52
JUSTRITE 26800D cigarettatartó, fekete, 4 gallon, műanyag | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Fekete38.5 "1.5 "16.5 "Hengeres fenék hosszúkás nyakkal€167.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 26800 Cigarettatartó, ónszürke, 4 gallon, műanyag
€167.83 /Mértékegység