A Johnson Controls V46AR-1C vízszabályozó szelep egy kétutas nyomásműködtető szelep, amelyet nyitott vagy zárt hűtőrendszerekben használnak a fejnyomás áramlásának szabályozására, miközben a vizet egy vízhűtéses kondenzátorba továbbítják.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a szabályozó és a csökkentő szelep között?
V. A kontraszt a szelepek tervezett közegében és rendeltetésében rejlik. A szabályozószelep a gázközegben lévő nyomás szabályozására szolgál, míg a nyomáscsökkentő szelep folyadékokkal működik. Mindkét szelep jellemzően nyitott állapotban van, amint azt a bemeneti és kimeneti nyílásokat is metsző nyíl bizonyítja.
K. Mi a három vezérlőszelep típus?
A.
- Manifold szelepek
- Gömbcsapok
- Dupla blokk és légtelenítő szelepek
K. Hogyan növelhetem meg a víznyomást a tartályomban ezzel a vízszabályozó szeleppel?
A.
- A nyomás növeléséhez előnyös lehet a nyomóvezetékhez csatlakoztatott nyomószivattyú. Ez a szivattyú növeli a víznyomást és a felső tartályból folyó víz mennyiségét.
- Győződjön meg arról, hogy a szelep a megfelelő helyzetben van a nyomóvezetéken. A megfelelően elhelyezett visszacsapó szelep megakadályozza, hogy a víz visszafolyjon a tartályba, fenntartva a nyomást.
- A felső tartály magassága befolyásolja a nyomást. A tartály magasabb elhelyezése nagyobb nyomást generálhat a gravitációs erő miatt.
- A csővezetékben lévő dugulások vagy törmelékek akadályozhatják a víz áramlását és nyomását. Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a csöveket, szűrőket és szelepeket az eltömődés elkerülése érdekében.
- Állítsa be a nyomásszivattyú beállításait a kívánt nyomásszint eléréséhez. Ügyeljen azonban arra, hogy ne lépje túl a rendszer tervezési határait.
K. Hogyan válasszam ki a vezérlőszelep méretét?
V. A szabályozószelep megfelelő méretének kiválasztása magában foglalja annak működési tartományát. Válasszon olyan szelepméretet, amely lehetővé teszi a 60 és 80 százalék közötti nyitott működést a csúcsáramlási sebességeknél. Ezen túlmenően törekedjen arra, hogy lehetőleg ne válasszon olyan méretet, amely a minimális áramlási sebességeknél jelentősen 20 százalék alá esik.