Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PP201612W-PK10 szűkítő csatlakozócső külső átmérő 1/2 x 3/8 - 10 db-os csomag | AB4BQE 1WTT2

JOHN GUEST PP201612W-PK10 szűkítő csatlakozócső külső átmérője 1/2 x 3/8 - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4BQE Modell: PP201612W-PK10Kereszthivatkozás: 1WTT2

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€138.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz Unió csökkentése
AlapanyagMűanyag
test anyagapolipropilén
színekfehér
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság9 fok és 150 fok F között
Csőméret1 / 2 "x 3 / 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3917400090
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PP201612W-PK10 szűkítő csatlakozócső külső átmérője 1/2 x 3/8 - 10 db-os csomag
€138.01 /csomag