Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PI4712S-10PK Cross 3/8 Inch Tube Outer Diameter Gray - Pack Of 10 | AD3JEA 3ZLG5

JOHN GUEST PI4712S-10PK Cross 3/8 Inch Tube Outer Diameter Gray - Pack Of 10

Raktáron
Tétel: AD3JEA Típus: PI4712S-10PKKereszthivatkozás: 3ZLG5

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€253.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
AlapanyagMűanyag
test anyagaAcetal kopolimer
színekSzürke
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód3917400090
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PI4712S-10PK Cross 3/8 Inch Tube Outer Diameter Gray - Pack Of 10
€253.98 /csomag