Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST ASVPP2 adapter 3/8 hüvelykes 3/8 hüvelykes cső külső átmérője 150 Psi | AC8UUE 3DXW3

JOHN GUEST ASVPP2 adapter 3/8 hüvelykes 3/8 hüvelykes cső külső átmérője 150 Psi

Raktáron
Cikkszám: AC8UUE Modell: ASVPP2Kereszthivatkozás: 3DXW3

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€39.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElzárószelep adapter
test anyagaPolipropilén / nikkel sárgaréz
Kapcsolat típusaFérfi kompresszió x női kompresszió
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Cső kívül Dia.3 / 8 "
Csőméret3 / 8 "x 3 / 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481805090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellCső kívül Dia.Ár
JOHN GUEST ASVPP1 adapter 3/8 hüvelykes 1/4 hüvelykes cső külső átmérője 150 Psi | AC8UUD 3DXW2 ASVPP11 / 4 "€42.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST ASVPP2 adapter 3/8 hüvelykes 3/8 hüvelykes cső külső átmérője 150 Psi
€39.91 /Mértékegység