JET TOOLS JDP-20VS-3 padlófúró prés, 2 motor LE, szíjhajtás típusa, 20 hüvelykes lengés, 230/460 feszültség | CD2YXX 53ZC50

JET TOOLS JDP-20VS-3 padlófúró prés, 2 motoros HP, szíjhajtás, 20 hüvelykes lengés, 230/460 feszültség

Raktáron
Tétel: CD2YXX Modell: JDP-20VS-3Kereszthivatkozás: 53ZC50

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,083.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlófúró prés
AC erősítők7.0/3.5
Alapméret27 "x 19"
Kapacitás öntöttvas1 1 / 4 "
Kapacitás acél1"
Chuck MéretNem számít
Oszlop Dia.4-1 / 2 "
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
meghajtó típusaNadrág öv
Hz60
Max. Orsó-talp43-1/2
Motoros HP2
Sebességek számaVáltozó
Teljes mélység38.187 "
Teljes magasság79-35/64
Teljes szélesség27.156
Fázis3
Quill Dia.3"
Orsó sebessége300-2000 fordulat / perc
Orsó kúpos3MT
Orsó-asztal30-1 / 4 "
Orsó utazás6"
Hinta20 "
Asztali nyílás mérete5 / 8 "
Asztali munkafelület22 "x 18-1 / 2"
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 351

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességAC erősítőkAlapméretFázisFeszültségChuck MéretMotoros HPSebességek számaÁr
JET TOOLS 354170 Padlófúró prés 115/230v 1-1/2 LE | AA8GVX 18F196 35417033.5 "-13-3/4" x 22-3/4"1115/2303 / 4 "1.512€2,792.06
JET TOOLS 354500 Padlófúró prés 115/230v | AD4QGW 42W844 35450020 "1420-7/8" x 14-3/16"1115/230Nem számít16€3,908.53
JET TOOLS JDP-17 Padlófúró présszalag 16-7/8 3/4LE 120 | AH9VXU 45CA74 JDP-1716 "-20 "x 12-5 / 8"11155 / 8 "3/416€2,310.98
JET TOOLS JDP-20VS-1 padlófúró prés, 2 motor LE, szíjhajtás típusa, 20 hüvelykes lengés, 115/230 feszültség | CD2YXW 53ZC49 JDP-20VS-127.15625.0/13.027 "x 19"1115/230Nem számít2Változó€8,927.54
JET TOOLS JDP-20EVST-460 padlófúró prés, 2 motor LE, szíjhajtás típusa, 20 hüvelykes lengés, 460 feszültség | CD3AWZ 52XJ01 JDP-20EVST-46027 "9.227 "x 19"3460Nem számít2Változó€11,494.83
JET TOOLS JDP-20EVST -230 padlófúró prés, 2 motor LE, szíjhajtás típusa, 20 hüvelykes lengés, 230 feszültség | CD3PVZ 52XH99 JDP -20EVST -23027 "9.227 "x 19"3230Nem számít2Változó€11,311.99

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS JDP-20VS-3 padlófúró prés, 2 motoros HP, szíjhajtás, 20 hüvelykes lengés, 230/460 feszültség
€9,083.71 /Mértékegység