JET TOOLS 690036 Függőleges maró 7.875 x 35.75 hüvelyk | AD4QEW 42W773

JET TOOLS 690036 Függőleges malom 7.875 x 35.75 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD4QEW Típus: 690036Kereszthivatkozás: 42W773

Szerezd meg április 25, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,491.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfüggőleges Mill
Keresztút (be)9-1/2
Fej szöge90 fok
Motoros HP1.5
Teljes mélység55 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség52 "
Fázis1
Quill Dia.3-3 / 8 In.
Ram Travel10-1 / 2 In.
Orsó sebessége240 - 1550 ford / perc
Orsó kúposR-8
Orsó-asztal13-3 / 4 In.
Táblázat mérete7-7 / 8 x 35-3 / 4 hüvelyk
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 748.88
Hajó magassága (cm)173.99
Hajó hossza (cm)172.72
Hajószélesség (cm)149.86
HS-kód8459690020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Térdút (In.) (14)
    • Hosszirányú mozgás (in.) (22-1/4)
    • Max. Asztal súlya (font) (500)
    • T-bővítőhelyek száma (3)
    • T-nyílás mérete (hüvelyk) (3, 5/8)

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisFeszültségÁr
JET TOOLS 690006 Függőleges maró 9 x 42 hüvelykes | AD4QEV 42W772 690006257 "82 "64 "1115/230€17,701.87
ajánlatkérés
JET TOOLS 690038 Függőleges maró 120–1550 ford./perc | AD4QEX 42W774 6900381.555 "78 "52 "3230€17,723.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 690036 Függőleges malom 7.875 x 35.75 hüvelyk
€16,491.36 /Mértékegység