JET TOOLS 690006 Függőleges maró 9 x 42 hüvelykes | AD4QEV 42W772

JET TOOLS 690006 Függőleges malom 9 x 42 hüvelyk

Tétel: AD4QEV Típus: 690006Kereszthivatkozás: 42W772
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€21,419.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfüggőleges Mill
Keresztút (be)12-1/2
Fej szöge90 fok
Hz60
Motoros HP2
Teljes mélység57 "
Teljes magasság82 "
Teljes szélesség64 "
Fázis1
Quill Dia.3-3 / 8 In.
Ram Travel13-3 / 8 In.
Orsó sebessége80 - 2720 ford / perc
Orsó kúposR-8
Orsó-asztal17-1 / 2 In.
Táblázat mérete9 x 42 hüvelyk
típusR8 léptetőgörgő
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 997.9
Hajó magassága (cm)208.28
Hajó hossza (cm)144.78
Hajószélesség (cm)162.56
HS-kód8459690020
Származási országTW

Termék részletek:

    • Fej szöge elöl / hátul (fok) (45)
    • Térd utazás (in.) (14-1 / 2)
    • Hosszirányú mozgás (in.) (23-7/8)
    • Max. Asztal súlya (font) (550)
    • T-bővítőhelyek száma (3)
    • T-nyílás mérete (hüvelyk) (3, 5/8)

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisFeszültségÁr
JET TOOLS 690036 Függőleges maró 7.875 x 35.75 hüvelyk | AD4QEW 42W773 6900361.555 "78 "52 "1115/230€16,491.36
JET TOOLS 690038 Függőleges maró 120–1550 ford./perc | AD4QEX 42W774 6900381.555 "78 "52 "3230€17,723.48

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 690006 Függőleges malom 9 x 42 hüvelyk
€21,419.26 /Mértékegység