JET TOOLS 577003 Hevederes tárcsacsiszoló 1/3 LE 115 V | AA8GWX 18F223

JET TOOLS 577003 Padszíj tárcsa csiszoló 1/3 LE 115 V

Raktáron
Tétel: AA8GWX Típus: 577003Kereszthivatkozás: 18F223

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,117.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv és korongcsiszoló
AC erősítők6.5
Öv SFPM3000
Övméret1 x 42 hüvelyk
Övasztal billentési szöge (fok)45
Dia lemez.8"
Lemezsebesség (RPM)1725
Lemezasztal mérete (hüvelykben)X 4 10
Lemezasztal dönthető szöge (fok)45
Tárcsaasztal dőlésszöge (fok)45
Porgyűjtő port mérete (hüvelykben)1-1/4
HP1/3
Teljes mélység21 "
Teljes magasság14 "
Teljes szélesség22 "
Fázis1
Asztali munkafelület6-1 / 8 x 7-1 / 8 hüvelyk
Feszültség115 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.62
Hajó magassága (cm)59.94
Hajó hossza (cm)57.66
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8465930075
Származási országTW

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 577003 Padszíj tárcsa csiszoló 1/3 LE 115 V
€1,117.96 /Mértékegység