JET TOOLS 414551 Szalag/tárcsa csiszoló 12 hüvelykes tárcsa 6 x 48 szalag | AD2YTF 3WRR2

JET TOOLS 414551 öv / korong csiszoló 12 hüvelykes tárcsa 6 x 48 öv

Raktáron
Tétel: AD2YTF Típus: 414551Kereszthivatkozás: 3WRR2

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,618.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv / tárcsa csiszoló
AC erősítők20/10
Öv SFPM2850
Övméret6 x 48 hüvelyk
Övasztal billentési szöge (fok)0 és 90 fokok
Dia lemez.12 "
Lemezsebesség (RPM)1960
Lemezasztal mérete (hüvelykben)12 x 16-3 / 8
Lemezasztal dönthető szöge (fok)20
Tárcsaasztal dőlésszöge (fok)45
Porgyűjtő port mérete (hüvelykben)3
HP1.5
Hz60
Teljes mélység29 "
Teljes magasság58 "
Teljes szélesség19 "
Fázis1
Méret (hüvelyk)6 1/4x14 3/4
Asztal anyagaÖntöttvas
Asztali munkafelület7-3 / 8 x 14-3 / 4 hüvelyk
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 113.4
Hajó magassága (cm)128.27
Hajó hossza (cm)58.93
Hajószélesség (cm)76.71
HS-kód8465930090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkDia lemez.HPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
JET TOOLS 414550B Szalag/tárcsa csiszoló 10 hüvelykes tárcsa 6 x 48 szalag | AD2YTC 3WRP6 414550B15.0/7.510 "126 "61 "23 "€1,598.24

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 414551 öv / korong csiszoló 12 hüvelykes tárcsa 6 x 48 öv
€3,618.89 /Mértékegység