JET TOOLS 414550B Szalag/tárcsa csiszoló 10 hüvelykes tárcsa 6 x 48 szalag | AD2YTC 3WRP6

JET TOOLS 414550B öv / korong csiszoló 10 hüvelykes tárcsa 6 x 48 öv

Raktáron
Tétel: AD2YTC Modell: 414550BKereszthivatkozás: 3WRP6

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,598.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv / tárcsa csiszoló
AC erősítők15.0/7.5
Öv SFPM1650
Övméret6 x 48 hüvelyk
Övasztal billentési szöge (fok)0 és 90 fokok
Dia lemez.10 "
Lemezsebesség (RPM)2100
Lemezasztal mérete (hüvelykben)7-1 / 2 x 13
Lemezasztal dönthető szöge (fok)20
Tárcsaasztal dőlésszöge (fok)45
Porgyűjtő port mérete (hüvelykben)3
HP1
Hz60
Teljes mélység26 "
Teljes magasság61 "
Teljes szélesség23 "
Fázis1
Méret (hüvelyk)6 1/4x14 3/4
Asztal anyagaÖntöttvas
Asztali munkafelület6 x 10-1 / 2 hüvelyk
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 97.52
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)92.71
HS-kód8465930090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkDia lemez.HPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
JET TOOLS 414551 Szalag/tárcsa csiszoló 12 hüvelykes tárcsa 6 x 48 szalag | AD2YTF 3WRR2 41455120/1012 "1.529 "58 "19 "€3,618.89

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 414550B öv / korong csiszoló 10 hüvelykes tárcsa 6 x 48 öv
€1,598.24 /Mértékegység