Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRONCAT 9061 / XL hegesztő kesztyű Xl 14 1/2 hüvelyk Pr | AC8ADN 39E783

IRONCAT 9061/XL hegesztőkesztyűk Xl 14 1/2 hüvelykes pr

Raktáron
Tétel: AC8ADN Típus: 9061/XLKereszthivatkozás: 39E783

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€61.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő kesztyű
színekGyöngyszem
MandzsettaGuantlet
Mandzsetta anyagaPamut poliészter
vágásGunn
DesignMegerősített egyenes hüvelykujj a kiváló markolat érdekében
Grade bőrprémium
Hossz14.5mm
Liner MaterialPamut / hab
Pálma anyagElkskin
MéretXL
Varrási anyagKevlar (R)
Hüvelykujj stílusEgyenes
FelhasználásAcél malmok, hajógyárak, gyártás, autóipar, gázhegesztés, fáklyaművek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód4203291800
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
IRONCAT 9061/S hegesztőkesztyűk S 13 3/4 hüvelykes pr | AC8ADK 39E780 9061 / S13.75 "S€61.19
IRONCAT 9061 / M hegesztő kesztyű M 14 hüvelykes Pr | AC8ADL 39E781 9061 / M14 "M€61.19
IRONCAT 9061 / L hegesztő kesztyű L 14 1/4 hüvelyk Pr | AC8ADM 39E782 9061 / L14.25 "L€57.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRONCAT 9061/XL hegesztőkesztyűk Xl 14 1/2 hüvelykes pr
€61.19 /Mértékegység