Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRONCAT 9060/XL hegesztőkesztyűk Xl 14 1/2 hüvelykes pr | AC8ADJ 39E779

IRONCAT 9060/XL hegesztőkesztyűk Xl 14 1/2 hüvelykes pr

Raktáron
Tétel: AC8ADJ Típus: 9060/XLKereszthivatkozás: 39E779

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€66.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő kesztyű
színekArany
MandzsettaGuantlet
Mandzsetta anyagaPamut poliészter
vágásGunn
DesignMegerősített egyenes hüvelykujj a kiváló markolat érdekében
Grade bőrprémium
Hossz14.5mm
Liner MaterialPamut / hab
Pálma anyagElkskin
MéretXL
Varrási anyagKevlar (R)
Hüvelykujj stílusEgyenes
FelhasználásAcél malmok, hajógyárak, gyártás, autóipar, gázhegesztés, fáklyaművek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód4203291800
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
IRONCAT 9060 / S hegesztő kesztyű S 13 3/4 hüvelyk Pr | AC8ADF 39E776 9060 / S13.75 "S€66.03
IRONCAT 9060 / M hegesztő kesztyű M 14 hüvelykes Pr | AC8ADG 39E777 9060 / M14 "M€66.03
IRONCAT 9060 / L hegesztő kesztyű L 14 1/4 hüvelyk Pr | AC8ADH 39E778 9060 / L14.25 "L€66.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRONCAT 9060/XL hegesztőkesztyűk Xl 14 1/2 hüvelykes pr
€66.03 /Mértékegység