Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRONCAT 6141/XL Hegesztőkesztyű Marhabőr Gyöngy/arany Pr | AF8FTM 25UN49

IRONCAT 6141/XL Hegesztőkesztyű Marhabőr Gyöngy/arany Pr

Raktáron
Tétel: AF8FTM Típus: 6141/XLKereszthivatkozás: 25UN49

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€25.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő kesztyű
Vissza anyagSplit tehénbőr
színekGyöngy / arany
Mandzsetta4 "-os kesztyű
Mandzsetta anyagaHasított marhabőr bőr
vágásGunn
Grade bőrA
Bőr tenyér típusHasított
Hossz12.5 "
Liner Materialbéleletlen
Pálma anyagTehénbőr
MéretXL
Varrási anyagKevlar (R)
Hüvelykujj stílusEgyenes
FelhasználásHegesztés, köszörülés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód4203293010

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
IRONCAT 6141/S Hegesztőkesztyű Marhabőr Gyöngy/arany Pr | AF8FTJ 25UN46 6141 / S11.375 "S€25.20
IRONCAT 6141/M Hegesztőkesztyű Marhabőr Gyöngy/arany Pr | AF8FTK 25UN47 6141 / M11.75 "M€25.20
IRONCAT 6141 / L hegesztő kesztyű marhabőr gyöngy / arany Pr | AF8FTL 25UN48 6141 / L12.125 "L€25.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRONCAT 6141/XL Hegesztőkesztyű Marhabőr Gyöngy/arany Pr
€25.20 /Mértékegység