Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ICS 525342 Cserelánc 48Z772 16 hüvelykes | AG6VJC 48Z770

ICS 525342 Cserelánc a 48Z772 16 hüvelykeshez

Raktáron
Tétel: AG6VJC Típus: 525342Kereszthivatkozás: 48Z770

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,498.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCserelánc a 48Z772-hez
Magasság1 / 4 "
Hossz16 "
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8202310000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ICS 525342 Cserelánc a 48Z772 16 hüvelykeshez
€1,498.21 /Mértékegység