HYDE

A Hyde Tools 1875 óta gyárt felület-előkészítő eszközöket, köztük gittkéseket és kaparókat. A cég központja Southbridge-ben, Massachusetts államban (USA) található. KATT ide

Szűrő

Kéziszerszámok

Festék berendezések és kellékek

Kültéri felszerelések

pneumatika

Szaniterek

Takarításra

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

Csiszolóanyagok

Kéziszerszámok Szűrő

Gipszkarton és gipsz szerszámokTeljes NeXtime falióra kínálat

A HYDE-ról

A Hyde Tools termékkatalógusa tisztító- és nagynyomású mosószerszámokat, padló- és csempeszerszámokat, üvegszerszámokat, festőszerszámokat, gipszkarton szerszámokat, csiszolószerszámokat, kaparókat, szórópálcákat, levegőmentes szórórendszereket, drótkeféket, faljavító- és tapétaszerszámokat, csempéket és csiszolóanyagok. A márka falfoltok alkalmasak gipszkarton vagy vakolat lyukak befoltozására. Ezek a falfoltok üvegszálas hálóval rendelkeznek, így nincs szükség elővakolásra. 4 és 6 hüvelykes négyzet alakú keretben kaphatók. Hyde Tools tömítőfegyverek Ragasztókkal, tömítőanyagokkal és kenőanyagokkal való használatra készültek fa, kompozit, üveg, gumi és műanyag felületek közötti hézagok tömítésére. Gyorskioldó hüvelykujj karral és beépített kifolyóvágóval rendelkeznek tömítésszúró szerszámmal a csövek könnyű kinyitásához.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Hyde Tools MPN-jei keresztezik az egyedi hivatkozásokat a megfelelő Milwaukee és Westward modellszámokra. Tehát ha olyan versenytárs cikkeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy esély van rá Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő Hyde Tools világítóberendezéssel. Az ügyfelek a legtöbb Hyde Tools berendezésre kereszthivatkozást is végezhetnek a modellszámok utolsó 5 számjegyével.

Szállítás

Ezek a Hyde Tools termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a Hyde Tools-termékeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

SuperFlexx ízületi kések

A SuperFlexx fugakéseket gipszkarton beépítéshez és befejezéshez használják. Egyesítik a fugakeverék felvitelére és simítására használt fugakés, a másikon lévő kalapácsvég funkcióit. ...Olvass tovább 

Pro rozsdamentes ragasztókés

A Pro Rozsdamentes ragasztókéseket a gipszkarton beépítéséhez és befejezéséhez használják. Kifejezetten fugamassza vagy gipszkarton iszap felhordására és simítására tervezték ragasztott hézagokra. Th...Olvass tovább 

Sarokkönnyű festőhengerek

A Corner Ease festőhengereket sarkok és élek festésére tervezték. Kifejezetten úgy tervezték, hogy megfelelő fedést és pontosságot biztosítsanak a sarkok, élek és szűk helyek festésekor.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a festékpajzs?

A festékpajzs egy olyan eszköz, amelyet a festés során egyenes élek létrehozására és a felületek véletlenszerű festés elleni védelmére használnak. Jellemzően egy vékony, lapos merev anyagból, például fémből vagy műanyagból áll, amelynek egyenes éle festés közben a felülethez tartható. A festékpajzs megakadályozza a festék kivérzését vagy a kívánt területen túlra való szétterülését, ami tisztább vonalakat és tisztább festési munkákat eredményez.

Milyen típusú tömítőanyag használható tömítőpisztollyal?

A kompatibilis tömítések közé tartozik a szilikon tömítés, az akril tömítés, a latex tömítés és a poliuretán tömítés. Minden típusú tömítésnek sajátos tulajdonságai vannak, és különböző felületekhez és alkalmazásokhoz alkalmasak.

Hogyan kell karbantartani a Hyde Tools késeit?

  • Minden használat után alaposan tisztítsa meg a kést, távolítson el minden megszáradt anyagot vagy maradékot.
  • Használjon meleg vizet és enyhe tisztítószert a penge tisztításához, majd törölje le ruhával vagy szivaccsal.
  • Kerülje az erős vegyszerek használatát, amelyek károsíthatják a pengét vagy a fogantyút.
  • Tárolás előtt teljesen szárítsa meg a kést a rozsda vagy korrózió elkerülése érdekében.
  • Tárolja a kést száraz helyen, lehetőleg védőtokban vagy tartóban, hogy elkerülje a sérülést.

Exkluzív márka termékek