HUSKIE TOOLS SP-32 rúd- és huzalvágó Központi vágás 14 | AA4TKD 13D386

HUSKIE TOOLS SP-32 rúd- és huzalvágó középső vágás 14"

Raktáron
Tétel: AA4TKD Modell: SP-32Kereszthivatkozás: 13D386

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,626.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBár és huzalvágó
Vágási műveletKözépvágás
Vágási kapacitás puha acél1-1 / 4 "
Fogantyú kialakításaEgyenes
Teljes hossz14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.43
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8203300000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Vágókapacitás betonacél (1-1 / 4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
HUSKIE TOOLS S-32 rúd- és huzalvágó középső vágás 27" | AA4TKB 13D383 S-3227 "€8,286.56
HUSKIE TOOLS SP-24 rúd- és huzalvágó | CH9QKB 13D385 SP-24-€2,477.37
ajánlatkérés
HUSKIE TOOLS S-16 rúd- és huzalvágó | CH9QKC 13D362 S-16-€1,438.75
ajánlatkérés
HUSKIE TOOLS SP-32CC1 rúd- és huzalvágó | CH9QKD 13D387 SP-32CC1-€6,560.69
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUSKIE TOOLS SP-32 rúd- és huzalvágó középső vágás 14"
€3,626.06 /Mértékegység