HUBBELL AL-D72NB1705K5X5UNVSF3MT Led árvízlámpa 170w Nema 5 x 5 16107l | AB6HWY 21RU79

HUBBELL AL-D72NB1705K5X5UNVSF3MT Led Flood Light 170w Nema 5x5 16107l

Raktáron
Tétel: AB6HWY Model: AL-D72NB1705K5X5UNVSF3MTKereszthivatkozás: 21RU79

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,883.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED-es világítás
Színhőmérséklet.5000K
CRImin. 67
Magasság14 39 / 64 "
Ház befejezéseFémes titán
Ház anyagaÖntött alumínium
LED cseréje400W HPS / MH
Hossz16.38 "
Lens AnyagAkril
FényeloszlásNEMA 5X5
Lumens16107
Lumen / Watt95
FelszerelésSlipfitter
Névleges élet100,000 XNUMX óra.
Temp. Hatótávolság-20-104 F fok
Feszültség120/277
5 év
Watts170
Szélesség9 11 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.49
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9405400000
Származási országUS

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL AL-D72NB1705K5X5UNVSF3MT Led Flood Light 170w Nema 5x5 16107l
€2,883.33 /Mértékegység