Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL PREMISE WIRING IFP11GY fali lemez 1 port | AE9UHQ 6MH76

HUBBELL PREMISE WIRING IFP11GY fali lemez 1 port

Raktáron
Tétel: AE9UHQ Modell: IFP11GYKereszthivatkozás: 6MH76

Szerezd meg április 5, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali lemez
KábeltípusFlush Mount
színekSzürke
Hossz4.5 "
AnyagMűanyag
A bandák száma1
Portok száma1
IrányultságFüggőleges
típusFlush Mount
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
HUBBELL PREMISE WIRING IFP11OW fali lemez 1 port | AE4MTK 5LV22 IFP11OWIroda Fehér€7.38
HUBBELL PREMISE WIRING IFP11EI fali lemez 1 port | AE9UHP 6MH75 IFP11EIElektromos elefántcsont€7.50

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING IFP11GY fali lemez 1 port
€7.50 /Mértékegység