HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713SR Female Connector, Reversed, 30A, 125/250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding | CE6TAW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713SR Female Connector, Reversed, 30A, 125/250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding

Tétel: CE6TAW Típus: HBL2713SR
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
Kábeltartomány0.350-1.150 "
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.350 "-1.150"
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság5.5 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz2.94 "
AnyagÖsszetett
FelszerelésZsinór felszerelve
Pólusok száma3
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 / 250 VAC
Szélesség2.94 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713SR Female Connector, Reversed, 30A, 125/250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding