Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL V8043E5061 5000 Series Sweat Méret Belső átmérő 3/4 hüvelyk | AC2HZB 2KKR6

HONEYWELL V8043E5061 5000 sorozatú izzadságméret belső átmérő 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2HZB Típus: V8043E5061Kereszthivatkozás: 2KKR6

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€273.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros zóna szelep
Térfogat-együttható8
Csatlakozás típusa / méreteIzzadság 3/4 "
Mélység3-1 / 2 "
Elektromos kapcsolatok18 "vezet
Magasság5.75 "
Max. Vízhőmérséklet.200 fok. F
típusÁltalában zárt
Feszültség24
Szélesség2.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9045
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8481809050
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellÜgynökségi megfelelésTérfogat-együtthatóCsatlakozás méreteCsatlakozás típusa / méreteMélységMagasságFeszültségÁr
HONEYWELL V8043E1012 zónaszelep, 3/4 hüvelykes, alaphelyzetben zárt | AB9MWG 2E787 V8043E1012-3.5-Izzadság 3/4 "3-11 / 16 "5.25 "24€215.16
HONEYWELL V8043A1029 Zóna szelep izzadságméret Id 3 / 4in | AC2HYH 2KKN7 V8043A1029-3.5-Izzadság 3/4 "3-1 / 2 "5.25 "24€234.14
HONEYWELL V8043E1129 Zónaszelep fordított fáklya Méret Id 1/2in | AC2HYV 2KKP9 V8043E1129-3.5-Fordított fáklya 1/2 "3-1 / 2 "5.25 "24€266.54
HONEYWELL V8043A1003 normál zárt fáklyás 1/2 motoros zóna szelep, 24 V AC, 3.5 Cv, 18 hüvelykes vezetékek | CD2GBA 279C01 V8043A1003UL3.5Fáklya 1/2-3.55.2524€254.10
HONEYWELL V8043A1037 Normál zárt 1. izzadás motoros zóna szelep, 24 V AC, 3.5 Cv, 18 hüvelykes vezetékek | CD2GBB 279C16 V8043A1037UL3.5Izzadság 1-3.55.2524€326.11
HONEYWELL V8043E5020 motoros zónaszelep, alaphelyzetben zárt, 1 hüvelykes csatlakozási méret | CH6RWG 279C11 V8043E5020CSA.png, UL.png3.5--3 1 / 2 "5 3 / 4 "24V€271.54
ajánlatkérés
HONEYWELL V8043E5012 motoros zóna szelep, 3/4 izzadás | CJ2WFE 279C04 V8043E5012-------€202.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL V8043E5061 5000 sorozatú izzadságméret belső átmérő 3/4 hüvelyk
€273.52 /Mértékegység