Forrás Bármely rész Kérjen most

Több Purchase Optikiegészítők Ajánlatkérés

NET30 Feltételek Keressen kereskedelmi számlát

HOBART 500551 AWI hegesztő 50 lb. AWI bot EZ-TIG 165i | AH9UZR 44YW20

HOBART 500551 AWI hegesztő 50 lb. AWI bot EZ-TIG 165i

Raktáron
Tétel: AH9UZR Típus: 500551Kereszthivatkozás: 44YW20

Szerezd meg Július 14, csütörtök

€ 3,513.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés Options Elérhető

Szállítás Options Elérhető

Termek-leiras:

TételTIG hegesztő
Osztályfény
Működési ciklus20%
Hz60
Bemenet21 / 23
Bemeneti feszültség230 VAC
Max. Kimeneti erősítők165
Teljes mélység23.875 "
Teljes magasság17 "
Teljes szélesség9.875 "
Fázis1
Névleges kimenet150A @ 16 V
Súly50 font
Hegesztett anyagEnyhe acél, rozsdamentes acél és alumínium
Hegesztési folyamatokBot, TIG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.22
Hajó magassága (cm)52.83
Hajó hossza (cm)68.07
Hajószélesség (cm)34.8
Származási országUS

Termék részletek:

TIG hegesztők vagy Gas wolfram ívhegesztők (GTAW) olyanok ideal rozsdamentes acél, acél, alumínium, mag. vékony szakaszok hegesztéséhez / összekapcsolásáhoznesium és rézötvözetek. Ívhegesztési eljárást használnak egy nem hátránya segítségévelumable volfrámelektródát a hegesztéshez.
Hobart A TIG hegesztők 230 V AC / DC tápfeszültséggel működnek, hogy áramot szállítsanak a hegesztőívhez egy elektródapálcán keresztül. Az EZ-TIG 165i sorozatú modellekben kaphatók, hogy jelezzék az egyszerű AWI hegesztési műveletet és maximum teljesítmény 165 amper.
Hobart Az 500551 EZ-TIG hegesztőgép könnyű hegesztési alkalmazásokhoz használható vasfémeken, beleértve acélt és színesfémeket, például vastag alumíniumot.nes22 gauge és 3/16 inches. Ezt Hobart A TIG hegesztőgép könnyű, inverteres kialakítású fogantyúkkal rendelkezik a hordozhatóság és az egyenletes hegesztési ív biztosítása érdekében. Az egységnek van egy anyagbeállítású váltókapcsolója, amely AC (gray színes) beállítás alumíniumhoz és magnesium fémek és DC beállítás (narancssárga) acélhoz, rozsdamentes acélhoz és kromolyhoz. A TIG pisztoly áramerősség-szabályozása távirányítós lábkapcsolóval és vastag anyaggal történikness gombot. Anyaga vastagness gombja anyagtól és vastagságától függően forgathatóness a szürke vagy narancssárga színű sávok követésével. A ventilátor bekapcsolva demand jellemzője a Hobart A TIG hegesztő csak akkor működik, ha szükséges a szennyeződések bejutásának csökkentése érdekébeninants az egységbe. Az egységnek van egy nagyfrekvenciás (HF) jelzője is, amely a magas frekvenciát jelzi start érintésmentes ív és elim létrehozásáhozinating wolfram rúd és anyagszennyeződésinaCIÓ. Hobart A TIG hegesztő automata utóáramlással van integrálva a szállításhoz optimum védőgáz a hegesztési áramerősség alapján, minden beállítás nélkül. Ezenkívül automatikus magas hőmérséklet-lekapcsolással rendelkezik, amely megvédi az egységet túlmelegedés esetén.

Felhasználás:

Hobart AWI hegesztő, 500551 Az EZ-TIG 165i vékony acél, rozsdamentes acél, kromol, alumínium és mag hegesztésére szolgál.nesium fémdarabok. Ez generalcsak javításra, gyártásra és újrahasznosításra használjákrbishing alkalmazások az autóbanmobile & repülési ipar.

Jellemzők:

  • Hobart AWI hegesztő, 500551 Az EZ-TIG 165i volfrámrudat használ vékony acél vagy alumínium fémdarabok hegesztésére.
  • Kényelmes egyetlen vezérlőgombbal és lábkapcsolóval rendelkezik a munkadarab áramerősségének szabályozásához az anyag vastagságának megfelelőenness.
  • A vezérlőgomb AC vagy DC beállítás alapján forgatható. AC az generalcsak színesfémekhez, például alumíniumhoz, míg az egyenáramú beállítás vasötvözetekhez, például acélhoz vagy rozsdamentes acélhoz.
  • Ezt Hobart A TIG hegesztőgép hordozható kialakítású fogantyúkkal, így bármilyen helyen könnyen kezelhető.
  • Jár hozzá egy gázszabályozó, tömlő, Weldcraft AWI pisztoly és egy 12 láb hosszú munkakábel c-vel.lamp a gyors és biztonságos hegesztéshez.
  • Ezt Hobart A TIG hegesztőgép inverter alapú áramforrással rendelkezik, automatikus utóáramlással a konzisztens hegesztési ív és optimum árnyékolás beállítás és energiapazarlás nélkül.
  • Olyan biztonsági funkciókkal rendelkezik, mint az automatikus magas hőmérsékletű leállítás és a ventilátor bekapcsolása demaés a készülék túlmelegedés elleni védelmére.
  • Ezt Hobart A TIG hegesztőgép nagy frekvenciával rendelkezik start hogy eliminate wolfram és anyagszennyeződésinaCIÓ.

Kompatibilis tartozékok:

  • Raptor Supplies cserealkatrészeket szállíthat, mint például az elsődleges kábel és csatlakozó, a távirányítós lábkapcsoló, a munkakábel clamp és áramlásmérő gáztömlővel a régi, elhasználódott vagy hibás alkatrészek cseréjéhez Hobart AWI hegesztő.
  • Csere terméket is biztosítunk Weldcraft AWI fáklya a cseréjéhez Legacy 17 Weldcraft AWI pisztoly.

Szabványok és jóváhagyások:

Hobart AWI hegesztő, 500551 Az EZ-TIG 165i CSA-jóváhagyással rendelkezik a felhasználók biztonságának, a környezet egészségének és superior a hegesztő teljesítménye.

Telepítés:

  • Hobart A TIG hegesztő egy lábpedálhoz RFCS-RJ45 csatlakozással rögzíthető az áramerősség távvezérléséhez.
  • Az egység hátoldala az áramlásszabályozóval és a tömlővel csatlakozik a közömbös gázellátáshoz.
  • Csatlakoztassa a léghűtéses AWI pisztolyt és a clampvezetéket a Hobart AWI hegesztő.
  • Ezután az egység biztonságosan csatlakozik a 230 V-os tápegységhez.
  • Most, a Hobart A TIG hegesztőgép üzemkész.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a teendő abban az esetben Hobart AWI hegesztő meghibásodás?

A. Feltételezve, hogy a Hobart A TIG hegesztőgépet a megfelelő tápegységgel szállítjuk, és az anyagnak megfelelő választás, először ellenőrizni kell a vezetékek, biztosítékok és tömlőcsatlakozások állapotát. A felhasználóknak ellenőrizniük kell és meg kell tisztítaniuk a ventilátoron felgyülemlett szennyeződést vagy port, amely az egység felmelegedését okozza. A távirányítót, a wolfram rudat és a pisztolykábelt is rendszeresen ellenőrizni kell a zavartalan működés érdekében. A felhasználóknak ügyelniük kell arra, hogy az anyag ne érintkezzen semmilyen földelt felülettel, és hogy a gáz áramlási sebessége megfeleljen az egységnek. Ezenkívül ellenőrizniük kell a kopást és szakadást Hobart AWI hegesztő alkatrészek. Hobart egy év ipari garanciát kínál a fegyverekre (MIG, plazma és TIG torches) a gyors és egyszerű csere garantálása érdekében a jótállási időn belül.

K. Ez Hobart AWI hegesztő a same mint a Miller által készített gép?

V. Igen, ezt Hobart AWI hegesztő, 500551 Az EZ-TIG 165i lényegében az same működésében és jellemzőiben, mint a Miller Diversion 165. Míg a Miller Electric Weldcraft LS17 AWI pisztolyt használ, amely ujjhegyes nyomógombbal szabályozza az áramerősséget, Hobart A TIG hegesztő egy Weldcraft WP 17 AWI pisztolyt használ lábpedállal az áramerősség szabályozására.

K. Milyen hosszú tápkábelt adunk hozzá Hobart AWI hegesztő?

A. Raptor Supplies ezt ajánlja Hobart AWI hegesztőgép, 500551 EZ-TIG 165i 7 láb hosszúságú tápkábellel a távolabbi tápegység eléréséhez.

Kapcsolat

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 és 17:00 között.

HOBART 500551 AWI hegesztő 50 lb. AWI bot EZ-TIG 165i
€ 3,513.50 /Mértékegység