HAYWARD WCV1800E ostya visszacsapó szelep PVC 8 ​​hüvelykes | AC7VDR 38V991

HAYWARD WCV1800E lapka visszacsapó szelep, PVC 8 ​​hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC7VDR Típus: WCV1800EKereszthivatkozás: 38V991

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,238.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOstya visszacsapó szelep
Kapcsolat típusakarimás
Repedési nyomás1 psi
Folyik1225 gpm
Hossz4 15 / 16 "
AnyagPVC
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Víznyomás150 psi @ 70 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság13.375 "
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaEPDM
Méret8
Szélesség10.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.48
Hajó magassága (cm)47.5
Hajó hossza (cm)39.12
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr
HAYWARD WCV1600ES ostya visszacsapó szelep, PVC 6 hüvelykes | AC7VDP 38V972 WCV1600ES1000 gpm3"11.125 "68.625 "€1,360.54
HAYWARD WCV1400E lapát visszacsapó szelep PVC 4 hüvelykes | AC7VDQ 38V989 Wcv1400e315 gpm2 29 / 32 "9"4mm6.75 "€847.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD WCV1800E lapka visszacsapó szelep, PVC 8 ​​hüvelyk
€2,238.02 /Mértékegység