Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD WCV1600ES ostya visszacsapó szelep, PVC 6 hüvelykes | AC7VDP 38V972

HAYWARD WCV1600ES ostya visszacsapó szelep, PVC 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC7VDP Modell: WCV1600ESKereszthivatkozás: 38V972

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€1,360.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOstya visszacsapó szelep
Kapcsolat típusakarimás
Repedési nyomás1 psi
Folyik1000 gpm
Hossz3"
AnyagPVC
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Víznyomás150 psi @ 70 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság11.125 "
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaEPDM
Méret6
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség8.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0375
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikHosszTeljes magasságMéretSzélességÁr
HAYWARD WCV1400E lapát visszacsapó szelep PVC 4 hüvelykes | AC7VDQ 38V989 Wcv1400e315 gpm2 29 / 32 "9"4mm6.75 "€847.28
HAYWARD WCV1800E ostya visszacsapó szelep PVC 8 ​​hüvelykes | AC7VDR 38V991 Wcv1800e1225 gpm4 15 / 16 "13.375 "810.88 "€2,238.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD WCV1600ES ostya visszacsapó szelep, PVC 6 hüvelyk
€1,360.54 /Mértékegység