Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARRIS 62-5E nagy teljesítményű vágópisztoly, 12 hüvelykes vágási kapacitás | AD2YVE 3WU26

HARRIS 62-5E nagy teljesítményű vágópisztoly, 12 hüvelykes vágási kapacitás

Raktáron
Tétel: AD2YVE Modell: 62-5EKereszthivatkozás: 3WU26

Szerezd meg április 23, Kedd
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
€845.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású vágópisztoly
Felvág12 "
Fej90 fok
Fej szöge90 fok
Hossz18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8515902000
Származási országPL

Termék részletek:

    • Harris 62-5E nagy teherbírású egyenes vágópisztoly, ideális acetilénhez és alacsony költségű üzemanyagokhoz
    • Szilárd kovácsolt fejjel rendelkezik a torzítás csökkentése érdekében, és kompakt háromszög alakú csőkialakítással, kivételes szilárdsággal akár 12 hüvelykes vágáshoz
    • Flash Guard, visszaáramló visszacsapó szelepek a gáznyomás fenntartására
    • A lapos ülés csökkenti a hegy sérülésének lehetőségét
    • Védett égő, hollandi anya megvédi az üléseket és az O-gyűrűket a visszaélésektől
    • Forrasztott csatlakozásokkal, amelyek megakadályozzák a szivárgást, és könnyű oxigénellátással a sima indítás érdekében

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRIS 62-5E nagy teljesítményű vágópisztoly, 12 hüvelykes vágási kapacitás
€845.90 /Mértékegység