GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLT9 Mosótömlő 3/8 Inch Idx100 Feet 3000 Psi | AB4PNY

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT9 mosótömlő 3/8 hüvelykes Idx100 láb 3000 Psi

Raktáron
Tétel: AB4PNY Modell: 1ZLT9

Szerezd meg április 24, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,175.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉlelmiszer mosótömlő
színekSárga
FedőanyagCarbryn gumi
Méret beszerelése3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Szerelvények3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő kívül Dia.22 / 32 "
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz100 láb.
Max. Nyomás3000 psi
Dia kívül.22 / 32 "
ErősítésSingle Wire Fonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-20 - 250 F
CsőanyagNitril szintetikus gumi
típusA kapcsolt közgyűlés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.66
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaHosszÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLT8 Mosótömlő 3/8 hüvelyk Id x 50 Feet 3000 Psi | AB4PNX 1DKN2 1ZLT850 láb.50 láb.€651.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT9 mosótömlő 3/8 hüvelykes Idx100 láb 3000 Psi
€1,175.94 /Mértékegység