GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLT8 Mosótömlő 3/8 hüvelyk Id x 50 Feet 3000 Psi | AB4PNX 1DKN2

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT8 mosótömlő 3/8 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 3000 Psi

Raktáron
Tétel: AB4PNX Modell: 1ZLT8Kereszthivatkozás: 1DKN2

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€651.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉlelmiszer mosótömlő
színekSárga
FedőanyagCarbryn gumi
Méret beszerelése3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Szerelvények3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.22 / 32 "
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz50 láb.
Max. Nyomás3000 psi
Dia kívül.22 / 32 "
ErősítésSingle Wire Fonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-20 - 250 F
CsőanyagNitril szintetikus gumi
típusA kapcsolt közgyűlés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)55.12
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaHosszÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLT9 Mosótömlő 3/8 Inch Idx100 Feet 3000 Psi | AB4PNY 1ZLT9100 láb.100 láb.€1,175.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT8 mosótömlő 3/8 hüvelyk belső átmérőjű x 50 láb 3000 Psi
€651.81 /Mértékegység