GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 10A241 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1/2 hüvelykes kék | AA2AJF

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A241 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1/2 hüvelykes kék

Cikkszám: AA2AJF Modell: 10A241
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

741.161Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekKék
FedőanyagTPE
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz500 ft.
Max. Nyomás300 psi
Dia kívül.0.81 "
ErősítésSzintetikus fonal
Temp. Hatótávolság-40 ° F és + 158 ° F között
CsőanyagHőre lágyuló műanyag
Tömlő színeKék
Tömlő konfigurációÖmlesztett tömlő
Tömlő burkolat anyagaTPE
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza500 ft.
Tömlőcső anyagaTPE
Max. Üzemi nyomás @ 70 F300 psi
Biztonsági tényező4:1
SztenderdekRMA B OSZTÁLY

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (ömlesztett)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFedőanyagDia kívül.ErősítésTemp. HatótávolságCsőanyagÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ABR7 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1/2 hüvelykes kék | AA8UGC 1ABR7KékPVC0.78 "Poliészter fonal-10-158 F fokPVC424.553€
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ABT5 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1/2 hüvelykes | AA8UGK 1ABT5SárgaPVC0.78 "Poliészter fonal-10-158 F fokPVC465.823€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A241 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1/2 hüvelykes kék
741.161€ /Mértékegység