Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEORG FISCHER 161595103 Szellőzőszelep Pvc/epdm 3/4 In | AC6HXQ 33Z895

GEORG FISCHER 161595103 Szellőzőszelep Pvc/epdm 3/4 In

Raktáron
Tétel: AC6HXQ Típus: 161595103Kereszthivatkozás: 33Z895

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€251.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtelenítő szelep
test anyagaPVC / EPDM
Kapcsolat típusaAljzat / Menetes
Úszó anyagpolipropilén
Bemeneti méret3 / 8 "
Max. Nyomás240 psi
Min. nyomás1 psi
Temp. Hatótávolság40 fok és 140 fok F között
Szellőző Dia.3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8481809050
Származási országCH

Termék részletek:

    • Szellőzőmagasság (4-3 / 4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GEORG FISCHER 161595101 Szellőzőszelep Pvc/epdm 3/8 In | AC6HXN 33Z893 161595101€279.52
GEORG FISCHER 161595102 Szellőzőszelep Pvc/epdm 1/2 In | AC6HXP 33Z894 161595102€279.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 161595103 Szellőzőszelep Pvc/epdm 3/4 In
€251.56 /Mértékegység