Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEORG FISCHER 161591103 Szellőztető és légtelenítő szelep 3/4 In | AC6HXK 33Z889

GEORG FISCHER 161591103 Szellőző- és légtelenítő szelep 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC6HXK Típus: 161591103Kereszthivatkozás: 33Z889

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€236.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtelenítő és légtelenítő szelep
test anyagaPVC / EPDM
Kapcsolat típusaAljzat / Menetes
Úszó anyagpolipropilén
Bemeneti méret3 / 8 "
Max. Nyomás240 psi
Min. nyomás1 psi
Temp. Hatótávolság40 fok és 140 fok F között
Szellőző Dia.3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481809050
Származási országCH

Termék részletek:

    • Szellőzőmagasság (4-3 / 4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GEORG FISCHER 161591101 Szellőztető és légtelenítő szelep 3/8 In | AC6HXH 33Z887 161591101€179.69
GEORG FISCHER 161591102 Szellőztető és légtelenítő szelep 1/2 In | AC6HXJ 33Z888 161591102€179.61
GEORG FISCHER 161591104 Szellőztető és légtelenítő szelep 1 bemenet | AC6HXL 33Z890 161591104€293.87
GEORG FISCHER 161591106 Szellőztető és légtelenítő szelep 1-1/2 In | AC6HXM 33Z891 161591106€542.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 161591103 Szellőző- és légtelenítő szelep 3/4 hüvelykes
€236.98 /Mértékegység