Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEORG FISCHER 161591101 Szellőztető és légtelenítő szelep 3/8 In | AC6HXH 33Z887

GEORG FISCHER 161591101 Szellőző- és légtelenítő szelep 3/8 hüvelykes

Raktáron
Cikkszám: AC6HXH Típus: 161591101Kereszthivatkozás: 33Z887

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€179.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtelenítő és légtelenítő szelep
test anyagaPVC / EPDM
Kapcsolat típusaAljzat / Menetes
Úszó anyagpolipropilén
Bemeneti méret3 / 8 "
Max. Nyomás240 psi
Min. nyomás1 psi
Temp. Hatótávolság40 fok és 140 fok F között
Szellőző Dia.3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481809050
Származási országCH

Termék részletek:

    • Szellőzőmagasság (4-3 / 4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GEORG FISCHER 161591102 Szellőztető és légtelenítő szelep 1/2 In | AC6HXJ 33Z888 161591102€179.61
GEORG FISCHER 161591103 Szellőztető és légtelenítő szelep 3/4 In | AC6HXK 33Z889 161591103€236.98
GEORG FISCHER 161591104 Szellőztető és légtelenítő szelep 1 bemenet | AC6HXL 33Z890 161591104€293.87
GEORG FISCHER 161591106 Szellőztető és légtelenítő szelep 1-1/2 In | AC6HXM 33Z891 161591106€542.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 161591101 Szellőző- és légtelenítő szelep 3/8 hüvelykes
€179.69 /Mértékegység