GENIE

1966 óta a Genie Industries rendkívül megbízható anyagmozgatási megoldásokat kínál összeszerelősorokon, raktárakban, építkezéseken és dokkokban. A cég központja a washingtoni Redmondban található. KATT ide

Szűrő

Anyagmozgatás

Laboratóriumi kellékek

pneumatika

Kéziszerszámok

Anyagmozgatás Szűrő

AnyagfelvonókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Invertible Villa kézi anyagmozgató gépek

    Úgy tervezték, hogy megbízható rögzítő mechanizmussal stabilan tartsa a fején szerelt tárgyakat és falakat a telepítéshez. Maximális teherbíró képessége 500 font, és különböző emelési magasságú és méretű változatokban kapható

  • Kézi anyagemelő tartozékok

    Tartalmazza a villahosszabbítókat, létrákat, emelő gémeket, rakodólapokat, kerekeket és egyéb anyagemelő tartozékokat a kézi vagy ellensúlyos targoncák vagy rakodók sokoldalúságának és hatékonyságának növelése érdekében 

  • Emelő és targonca tartozékok

    Kiváló minőségű alumíniumból készült 20 lb-s CO2 tartályokat tartalmaz; Genie felszerelési felvonókkal való használatra tervezték (18F655 és 18F656 modellek)

  • Platformemelők

    Standard emelőkosár 300 font maximális teheremelő képességgel; garázsokban, raktárakban és rakodókkkokban való használatra tervezték. Masszív alumínium vázzal rendelkezik, és kézi és akkumulátoros változatban is elérhető

  • Hordozható anyagfelvonók

    Nehéz (legfeljebb 1000 font) teher emelésére tervezték az anyagmozgatás területén. Könnyű be- és kirakodás érdekében lejtős emelettel rendelkezik, elöl forgatható és nem nyomozó görgőkkel. Egyes modellek a biztonság érdekében a helyszínre telepíthető lábfékekkel érkeznek.

  • Ollós emelő asztalok

Targoncák és targoncák tartozékaiTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Targonca és a tartozékok

    Tartalmazza a kiváló minőségű acélból készült villahosszabbító csapokat a Genie 33366-SGT egyvilla hosszabbítóval való használatra

Daruk és díszes berendezésekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Gémdaruk alkatrészei

    Acélból készült bölcsőtartozékok 16 hüvelyk hosszú és 2 hüvelyk széles platformmal, maximális teherbírása 300 font (136 kg); ideális különféle anyagemelő alkalmazásokhoz

A GENIE-ről

A Genie termékcsaládja platformfelvonókat, laboratóriumi keverőket, személyi felvonókat, emelőkosárokat, teleszkópos rakodókat és világítótornyokat tartalmaz. Dzsinn hordozható anyagfelvonók Legfeljebb 1000 font súlyú elektronikus készülékek emelésére és mozgatására tervezték, valamint munkaasztalként is funkcionálnak. Ezek a Genie emelő- és rakodóberendezések ferde platformmal, elöl forgatható, nyomot nem hagyó görgőkkel rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a rakodószállító teherautókba való berakodását, valamint (egyes modelleken) a helyszínen szerelhető lábfékekkel a nagyobb biztonság érdekében. A Genie SLA-10 sorozatú Superlift Advantage felvonók teljesen állítható terpesztartóval vannak felszerelve, amely ideális mind a széles terhek, mind a szűk ajtónyílások kezelésére. A márka laboratóriumi keverők kihangosító vagy érintésvezérléssel és 600-3200 ford./perc sebességszabályozással. Csövek vagy tartályok tartalmának keverésére szolgálnak hűtőkamrákban vagy inkubátorokban. Ezek a laboratóriumi keverők kipattanó csészével és 3 hüvelykes platformmal rendelkeznek.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Genie MPN keresztezi az egyéni hivatkozásokat az egyenértékű Eberebach, Benchmark Scientific és Beech modellszámokra. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies az egyenértékű Genie termékek állnak rendelkezésre.

Szállítás

Ezek a Genie emelőberendezések a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a Genie-termékeket futárszállítással és légi szállítmányozással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Genie Fast Mast

A Genie Fast Mast a kiválasztott Genie gémemelőkhöz elérhető rendszer, amely lehetővé teszi a gém gyorsabb telepítését és visszavételét. Ezt a rendszert úgy alakították ki, hogy a redukcióval javítsa a munkavégzés hatékonyságát...Olvass tovább 

Genie XChassis bővülő tengelyrendszer

Ezek a bővülő tengelyek lehetővé teszik a kezelő számára, hogy szélesítse vagy szűkítse a gép tengelytávját, hogy javítsa a stabilitást és a manőverezhetőséget a munkaterületen. Ez a funkció akkor hasznos, ha a gép egyenetlen úton halad...Olvass tovább 

Genie Lift Power System

Ez a rendszer elektromos áramot biztosít a platform számára anélkül, hogy külső áramforrásra lenne szükség. Egy generátorból, egy inverterből és egy energiagazdálkodási rendszerből áll, amelyek együtt működnek az újraélesztés érdekében...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

A Genie munkaállványok mely modelljei rendelkeznek Genie Lift Power rendszerrel?

A Genie Z-60/37 FE és Genie Z-45 XC platformegységek Genie Lift Power rendszerrel rendelkeznek.

Hogyan lehet karbantartani a márka emelőkosarait?

  • Rendszeresen ellenőrizze a gépet és alkatrészeit.
  • Tisztítsa meg rendszeresen a gépet, különösen poros vagy piszkos körülmények között történő használat után.
  • Ellenőrizze és tartsa fenn a megfelelő folyadékszintet, például hidraulikafolyadékot és motorolajat.
  • Szükség szerint cserélje ki a szűrőket.
  • Vizsgálja meg és cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket, például tömlőket, kábeleket és gumiabroncsokat.

Mik azok a Genie hordozható anyagfelvonók?

A Genie hordozható anyagliftek kompakt, könnyű gépek, amelyeket nehéz terhek, például építőanyagok és berendezések zárt térben történő emelésére és mozgatására terveztek. Építőipari, raktározási és gyártási alkalmazásokban használják.

Exkluzív márka termékek