Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING Q20MR11/NFL25 halogén fényvető Mr11 20w | AA9BMD 1C736 / 30773

GE LIGHTING Q20MR11/NFL25 Halogén fényvető Mr11 20w

Raktáron
Tétel: AA9BMD Modell: Q20MR11/NFL25Kereszthivatkozás: 1C736 / 30773

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€16.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalogén lámpa
ANSI kódFTD
Átlagos élettartam31.25 "
Átlagos élet3500 XNUMX óra.
Alap típusa2 tűs (G4)
Sugárzási szög25 fok
Izzó átmérője1-3 / 8 "
Izzó technológiaHalogén
Színhőmérséklet.2900K
Lámpa megnevezéseQ20MR11 / NFL30
Lámpa átmérője1.375 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaMR11
Lámpa típusaReflektor-MR
FényeloszlásKeskeny árvíz
Lumens165
Max. Teljes hossz1.375 "
A lámpa általános alakjaMR
Elsődleges alkalmazásKeskeny árvíz
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Feszültség12
Watts20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8539212080
Származási országHU

Termék részletek:

    • Osram 55107

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING Q20MR11/NFL25 Halogén fényvető Mr11 20w
€16.27 /Mértékegység