Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING 561/BP2 miniatűr lámpa 561 12w T3 13v - 2 db | AC8LBQ 3BA99

GE LIGHTING 561/BP2 miniatűr lámpa 561 12w T3 13v - 2 db

Raktáron
Tétel: AC8LBQ Modell: 561/BP2Kereszthivatkozás: 3BA99

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€0.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam1000 XNUMX óra.
Átlagos élet1000 XNUMX óra.
Alap típusaMerev hurok
Izzó átmérője3 / 8 "
Áramlat970mA
Kezdeti lumenek151
Lámpa átmérője0.375 "
Lámpa alakjaT3
Lámpa típusaMiniatűr-T
Lumens151
Max. Teljes hossz1.72 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám561
Feszültség13
Watts12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8539228060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaKereskedési számÁr
GE LIGHTING 211-2/BP2 miniatűr lámpa 211-2 12w T3 13v - 2 db | AC8LBB 3BA79 211-2 / BP2Miniatűr sapka211-2€0.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING 561/BP2 miniatűr lámpa 561 12w T3 13v - 2 db
€0.71 /Mértékegység