Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING 25GC/W Izzólámpa G16 1/2 25w | AF2LPK 6V666 / 39679

GE LIGHTING 25GC/W izzólámpa G16 1/2 25w

Raktáron
Cikkszám: AF2LPK Modell: 25GC/WKereszthivatkozás: 6V666 / 39679

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€0.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élet1500 XNUMX óra.
Alap típusaGyertyatartó csavar (E12)
Színhőmérséklet.2500K
Kezdeti lumenek210
Lámpa megnevezése25GC / NY 12PK
Lámpa átmérője2-1 / 16 "
Lámpa befejezésefehér
Lámpa alakjaG16 1 / 2
Lámpa típusaFöldgolyó
Max. Teljes hossz3"
A lámpa általános alakjaG
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Széttörő ellenállásNem
Feszültség120
Watts25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8539228040
Származási országKR

Termék részletek:

    • Osram 13622, Philips 168476

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaSzínhőmérséklet.Lámpa megnevezéseLámpa átmérőjeLámpa befejezéseÁr
GE LIGHTING 25GM / W-PQ2 / 6 izzólámpa G16 1/2 25w - 2 csomag | AE8JJQ 6DGK1 25GM / W-PQ2 / 6Közepes csavar (E12)2800K25GM / W2.125 "Deres€3.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING 25GC/W izzólámpa G16 1/2 25w
€0.30 /Mértékegység