Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GAST AF633 rezgésszigetelő 185 Lb Max 5 / 16-18 | AF9TTF 30UN27

GAST AF633 rezgésszigetelő 185 Lb Max 5/16-18

Raktáron
Tétel: AF9TTF Modell: AF633Kereszthivatkozás: 30UN27

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€71.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCyl. Rezgésszigetelő
Henger Dia.1"
Magasság1.25 "
AnyagGumi
Max. Terhelés lefelé történő tömörítéssel (Lb.)185
Max. Terhelés oldalra nyíró (Lb.)45
FelszerelésTömörítés
EllenállóKopás
CsavarokTiszta horganyzott, 5. fokozat
Menetméret5 / 16-18
típusFérfi szálak mindkét végén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8487900080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST AF633 rezgésszigetelő 185 Lb Max 5/16-18
€71.91 /Mértékegység