GAST 7HDD-70TA-M750X elektromos légkompresszor tartályra szerelve | AE7LCK 5Z676

GAST 7HDD-70TA-M750X elektromos légkompresszor tartályba szerelve

Raktáron
Tétel: AE7LCK Típus: 7HDD-70TA-M750XKereszthivatkozás: 5Z676

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,303.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet3 / 8 "
erősítők10.8
Kompresszor típusaTartályra szerelve
EllenőrzésAutomatikus indítás / leállítás
befejezSzürke festék
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás5
HP1.5
Kenés típusaOlajmentes
Max. Nyomás100 psi
Szakaszok száma1
Ki nyomáskapcsoló beállítása90
A nyomáskapcsoló beállításáról70
Teljes magasság29 "
Teljes hossz38 "
Teljes szélesség17 "
Fázis1
Tartályméret30 gal.
Tartály típusaVízszintes
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 87.75
Hajó magassága (cm)100.84
Hajó hossza (cm)115.06
Hajószélesség (cm)62.74
HS-kód8414801615
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkHPMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTartályméretÁr
GAST 3HBB-69T-M300AX elektromos légkompresszor, tartályra szerelhető, egyfázisú | AA3WNU 11X372 3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.€2,428.64
GAST 2LAF-246T-M200EX elektromos légkompresszor tartályra szerelve | AC9KUN 3HDH2 2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.€3,552.06
GAST 5HCD-100TA-M550NGX elektromos légkompresszor, tartályra szerelve | AE7LCJ 5Z675 5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.€3,208.46

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 7HDD-70TA-M750X elektromos légkompresszor tartályba szerelve
€6,303.19 /Mértékegység