GAST 6AM-NRV-11A légmotor 4 LE, 3000 ford./perc | AH3RHD 33K675

GAST 6AM-NRV-11A légmotor 4 LE, 3000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AH3RHD Modell: 6 AM-NRV-11AKereszthivatkozás: 33K675

Szerezd meg április 23, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€949.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Motor
Max. Sebesség3000 rpm
Max. forgatónyomaték13 Nm
Power4 hp
RPM @ Max. Nyomaték300 rpm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.4125
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termék részletek:

A Gast 6AM-NRV-11A légmotor egy pneumatikus eszköz, amelyet a gyártásban, az automatizálásban és az anyagmozgatásban használnak, növelve a termelékenységet és a hatékonyságot. A sűrített levegőt mechanikai energiává alakítja, megbízható és szabályozható teljesítményt nyújtva. Ez a motor alkalmas gépek, keverők, szállítószalagok és egyebek meghajtására.

Jellemzők:

  • Ez a levegőmotor maximálisan 4 LE teljesítményt tud leadni, ami robusztus mechanikai teljesítményt biztosít.
  • A teljesítmény optimalizálása érdekében négy lapáttal van felszerelve.
  • Ez a levegőmotor kulcsos kimenőtengellyel rendelkezik a pontos és megbízható erőátvitel érdekében.
  • Karimás rögzítésre tervezték, biztosítva a stabilitást és az egyszerű telepítést.
  • Ez a levegőmotor működés közben 90 dBA maximális zajszintet produkál.
  • Hatékonyan működik 101.53 psi maximális nyomáson, megbízható teljesítményt biztosítva.
  • Ennek a levegőmotornak 1/2 hüvelykes NPT-portja van, amely megkönnyíti a levegő beszívását és elszívását.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a légmotor kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a teljesítmény, a sebesség, a levegőfogyasztás, a nyomaték, a rögzítés, a port mérete, a szabályozási megfelelőség, a megfordítható forgás, a környezeti feltételek, a karbantartás, a zajszint és a súly.

K. Hogyan telepíthetem ezt a levegőmotort?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a biztonsági óvintézkedéseket betartja a levegőmotor telepítésének megkezdése előtt.
  • Készítsen tiszta és akadálymentes munkaterületet a telepítéshez.
  • Rögzítse biztonságosan a levegőmotort a megadott módszerrel, például karimás vagy lábos rögzítéssel.
  • Csatlakoztassa a levegőellátó vezetéket a megfelelő szerelvényekkel és nyomással a motor határain belül.
  • Rögzítse a levegőmotor kimenő tengelyét a vezetni kívánt berendezéshez.
  • Ellenőrizze, hogy szükség van-e kenésre, és kövesse a gyártó karbantartási ajánlásait.
  • Kösse be a szükséges elektromos vezérlőket a motor specifikációinak megfelelően.
  • Végezzen próbaüzemet a levegőmotor megfelelő működésének ellenőrzésére.
  • Állítsa be a rendszeres karbantartási ütemtervet az egyenletes teljesítmény biztosítása érdekében.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket vegyek figyelembe a levegőmotor használata során?

A.

  • Ügyeljen a biztonságra a megfelelő egyéni védőfelszerelés (PPE), például védőszemüveg, hallásvédő és kesztyű viselésével.
  • Tartsa a levegőnyomást az ajánlott tartományon belül, hogy elkerülje a maximális névleges nyomás túllépését.
  • Vezessen be zajcsökkentő intézkedéseket, és használjon fülvédőt zajos környezetben.
  • Gondoskodjon jól szellőző munkaterületről, hogy megakadályozza a gőzök és a por felhalmozódását.
  • Rögzítse biztonságosan a levegőmotort, hogy elkerülje a baleseteket vagy a működés közbeni sérüléseket.
  • Használjon felszerelésvédőket a mozgó alkatrészekkel vagy forgó tengelyekkel való érintkezés elleni védelemre, ha lehetséges.
  • A váratlan indítás elkerülése érdekében karbantartás közben kövesse a lezárási/címkézési eljárásokat.
  • Végezzen rendszeres karbantartási ütemtervet a biztonságos és megbízható működés érdekében.
  • Tartson oktatást a biztonsági irányelvekről és eljárásokról a levegőmotort kezelő és karbantartó személyzet számára.
  • Határozzon meg vészleállítási eljárásokat, és gondoskodjon arról, hogy a személyzet ismerje azokat.
  • Rendszeresen ellenőrizze a levegőmotort, hogy nincs-e rajta kopás, sérülés vagy kilazult alkatrészek, és azonnal orvosolja a problémákat.
  • A sérülések elkerülése érdekében használjon megfelelő emelési és kezelési technikákat a levegőmotor mozgatásakor vagy elhelyezésekor.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SebességMax. forgatónyomatékÁr
GAST 8AM-NRV-32A légmotor 5 LE, 2500 ford./perc | AH3RHC 33K659 8 AM-NRV-32A2500 rpm21 Nm€1,791.96
GAST 6AM-FRV-5A légmotor 5 LE, 2500 ford./perc | AH3RHE 33K677 6 AM-FRV-5A3000 rpm13 Nm€886.70
GAST 4AM-FRV-13C légmotor 1.7 LE, 2500 ford./perc | AH3RHF 33K694 4 AM-FRV-13C3000 rpm6.6 In.Lbs.€569.57
GAST 4AM-NRV-50C karimás légmotor, 1.5 LE, 5/8 hüvelykes tengelyátm. | CJ2FCW 33K684 4:50-NRV-XNUMXC--€592.48
ajánlatkérés
GAST 4AM-70C-CB60 C 4Am-70C-Cb60 légmotor | CP6HHK 33K656 4:70-60C-CBXNUMX--€2,881.58
GAST 1AM-NRV-56 Gast Standard 1Am-Nrv-56 légmotor | CP6HHL 33K699 1 AM-NRV-56--€557.34
GAST 1AM-NRV-60 Gast Standard 1Am-Nrv-60 légmotor | CP6HHM 33K696 1 AM-NRV-60--€729.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 6AM-NRV-11A légmotor 4 LE, 3000 ford./perc
€949.43 /Mértékegység