A Gast 6AM-FRV-5A légmotort ipari környezetben használják, ahol pneumatikus erőre van szükség a szállítószalagok meghajtásához, a szivattyúk működtetéséhez, a folyadékok keveréséhez és a különféle gépek meghajtásához. Ezt a levegőmotort a tartóssága, a hatékonysága és az állandó teljesítmény biztosítása miatt választották ki a kihívásokkal teli környezetben, így számos gyártási és automatizálási folyamat alapvető elemévé válik.
Jellemzők:
- A Gast 6AM-FRV-5A légmotor maximális levegőfogyasztása 128 cfm, jelentős pneumatikus teljesítményt biztosítva.
- Ennek a légmotornak a maximális teljesítménye 4 LE (2.98 kW), ami nagy teljesítményű működést biztosít.
- Akár 7 bar (101.53 psi) nyomáson is üzemeltethető, így alkalmas különféle ipari alkalmazásokra.
- Ez a légmotor 4 lapáttal rendelkezik, ami hozzájárul a hatékonysághoz és a megbízhatósághoz.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora a Gast 6AM-FRV-5A légmotor indítónyomatéka 80 psi nyomáson?
V. Az indítónyomaték 80 psi nyomáson 61 lb-inch.
K. Milyen karbantartás szükséges a levegőmotor zökkenőmentes működéséhez?
V. A rendszeres karbantartás magában foglalhatja az ellenőrzéseket, a kenést és az alkatrészek ellenőrzését.
K. Mik a légmotorok lapátjai, és hogyan befolyásolják a teljesítményt?
V. A lapátok olyan belső alkatrészek, amelyeket sűrített levegő tol, hogy meghajtsák a rotort és forgási teljesítményt generáljanak.