GAST 5HCD-100TA-M550NGX elektromos légkompresszor, tartályra szerelve | AE7LCJ 5Z675

GAST 5HCD-100TA-M550NGX elektromos légkompresszor, tartályra szerelve

Raktáron
Tétel: AE7LCJ Típus: 5HCD-100TA-M550NGXKereszthivatkozás: 5Z675

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,208.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet1 / 4 "
erősítők14.0/7.0
Kompresszor típusaTartályra szerelve
EllenőrzésAutomatikus indítás / leállítás
befejezSzürke festék
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás4.7
HP3/4
Kenés típusaOlajmentes
Max. Nyomás100 psi
Szakaszok száma1
Ki nyomáskapcsoló beállítása90
A nyomáskapcsoló beállításáról70
Teljes magasság27 "
Teljes hossz33 "
Teljes szélesség16 "
Fázis1
Tartályméret20 gal.
Tartály típusaVízszintes
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.65
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)47.5
HS-kód8414801615
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)
    • A Gast 5HCD-100TA-M550NGX egy olajmentes elektromos légkompresszor, amelyet úgy terveztek, hogy biztosítsa a szennyeződésmentes nagynyomású levegőkibocsátást.
    • Ez a gázlevegő-kompresszor ASME kódolású 20 gallonos tartállyal, kézi leeresztővel, mezőben állítható nyomáskapcsolóval, nyomásbiztonsági szeleppel, nyomásmérővel, elzárószeleppel és visszacsapó szeleppel rendelkezik.
    • Ezenkívül tömített csapágyakkal és teflonnal töltött dugattyúgyűrűvel rendelkezik, amely egyenletes légnyomást és áramlást biztosít. Nem kelt túl sok zajt, ezért alkalmas zajérzékeny környezetben történő alkalmazásra.
    • 32 és 104 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten tud működni, és 4.7 CFM sebességgel képes légáramlást generálni 100 psi maximális nyomás mellett.

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkHPMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTartályméretÁr
GAST 3HBB-69T-M300AX elektromos légkompresszor, tartályra szerelhető, egyfázisú | AA3WNU 11X372 3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.€2,428.64
GAST 2LAF-246T-M200EX elektromos légkompresszor tartályra szerelve | AC9KUN 3HDH2 2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.€3,552.06
GAST 7HDD-70TA-M750X elektromos légkompresszor tartályra szerelve | AE7LCK 5Z676 7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.€6,303.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 5HCD-100TA-M550NGX elektromos légkompresszor, tartályra szerelve
€3,208.46 /Mértékegység