Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GAST 4AM-FRV-13C légmotor 1.7 LE, 2500 ford./perc

Raktáron
Tétel: AH3RHF Modell: 4 AM-FRV-13CKereszthivatkozás: 33K694

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€569.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Motor
Max. Sebesség3000 rpm
Max. forgatónyomaték6.6 In.Lbs.
Power1.7 hp
RPM @ Max. Nyomaték300 rpm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.645
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)14.99
Származási országUS

Termék részletek:

A Gast 4AM-FRV-13C légmotor ideális a sűrített levegő hatékony mechanikai erővé alakításához, adaptálható teljesítményt biztosítva. Alkalmas gépek, keverőberendezések meghajtására és szállítószalagok működtetésére. Ezt a légmotort a gyártási, automatizálási és anyagmozgató iparágakban használják, növelve a működési hatékonyságot és termelékenységet.

Jellemzők:

  • Ez a légmotor 3-as fúrókulccsal van felszerelve a pontos és megbízható működés érdekében.
  • Maximális levegőfogyasztása 78 cfm, így hatékony választás pneumatikus alkalmazásokhoz.
  • Ez a levegőmotor 87 dBA maximális zajszintet produkál, ami ipari beállításokhoz alkalmas.
  • Úgy tervezték, hogy hatékonyan működjön maximum 7 bar nyomáson, egyenletes teljesítményt biztosítva.
  • Ez a levegőmotor kulcsos kimenőtengellyel rendelkezik, amely megbízható erőátvitelt biztosít.
  • Lábra szerelhető, stabilitást és egyszerű telepítést biztosít.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a légmotor kiválasztásakor?

A.

  • Teljesítményértékek
  • Sebesség és levegőfogyasztás
  • Nyomaték
  • Felszerelés
  • Port méret
  • Visszafordítható forgatás
  • Zajszint

K. Hogyan működik a megfordítható forgatás funkció?

V. A megfordítható forgási funkció lehetővé teszi a motor irányának megváltoztatását, sokoldalúságot biztosítva az alkalmazásokban. Olyan feladatoknál fontos, ahol kétirányú mozgásra van szükség.

K. Hogyan karbantarthatom ezt a levegőmotort?

A.

  • Rendszeresen végezzen ellenőrzéseket a kopás, sérülés vagy meglazult alkatrészek észlelésére.
  • Győződjön meg arról, hogy a levegőellátás tiszta és száraz, szűrők és szabályozók segítségével távolítja el a nedvességet és a szennyeződéseket.
  • Tartsa tisztán a levegőmotort és környezetét a teljesítménybeli problémák elkerülése érdekében.
  • Vizsgálja meg a lapátok állapotát, és cserélje ki őket, ha elhasználódtak vagy sérültek.
  • Figyelje és tartsa karban a csapágyakat, ügyeljen a megfelelő kenésre, és szükség szerint cserélje ki őket.
  • Húzza meg a meglazult rögzítőelemeket a levegőmotor stabilitásának megőrzése érdekében.
  • Vezessen részletes karbantartási naplót a tevékenységek és a felmerült problémák nyomon követéséhez.
  • Folyamatos képzésben részesítse a személyzetet a biztonságos üzemeltetés és karbantartás érdekében.
  • Tartsa kéznél a pótalkatrészeket, hogy minimalizálja az állásidőt az alkatrész meghibásodása esetén.
  • Rendszeres karbantartási ütemterv kialakítása a használat és a környezeti feltételek alapján.
  • Vizsgálja meg a tömítések és tömítések kopását vagy sérülését, és szükség szerint cserélje ki őket.
  • Szükség szerint zsírozza vagy kenje meg az alkatrészeket, például a csapágyakat és a mozgó alkatrészeket.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SebességMax. forgatónyomatékÁr
GAST 8AM-NRV-32A légmotor 5 LE, 2500 ford./perc | AH3RHC 33K659 8 AM-NRV-32A2500 rpm21 Nm€1,791.96
GAST 6AM-NRV-11A légmotor 4 LE, 3000 ford./perc | AH3RHD 33K675 6 AM-NRV-11A3000 rpm13 Nm€949.43
GAST 6AM-FRV-5A légmotor 5 LE, 2500 ford./perc | AH3RHE 33K677 6 AM-FRV-5A3000 rpm13 Nm€886.70
GAST 4AM-NRV-50C karimás légmotor, 1.5 LE, 5/8 hüvelykes tengelyátm. | CJ2FCW 33K684 4:50-NRV-XNUMXC--€592.48
ajánlatkérés
GAST 4AM-70C-CB60 C 4Am-70C-Cb60 légmotor | CP6HHK 33K656 4:70-60C-CBXNUMX--€2,881.58
GAST 1AM-NRV-56 Gast Standard 1Am-Nrv-56 légmotor | CP6HHL 33K699 1 AM-NRV-56--€557.34
GAST 1AM-NRV-60 Gast Standard 1Am-Nrv-60 légmotor | CP6HHM 33K696 1 AM-NRV-60--€729.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 4AM-FRV-13C légmotor 1.7 LE, 2500 ford./perc
€569.57 /Mértékegység