GAST 3HBB-69T-M300AX elektromos légkompresszor, tartályra szerelhető, egyfázisú | AA3WNU 11X372

GAST 3HBB-69T-M300AX elektromos légkompresszor, tartályra szerelhető, egyfázisú

Raktáron
Tétel: AA3WNU Típus: 3HBB-69T-M300AXKereszthivatkozás: 11X372

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,428.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet1 / 4 "
erősítők6.6
Kompresszor típusaTartályra szerelve
HázNem
befejezSzürke festék
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás1.1
HP1/3
Kenés típusaOlajmentes
Max. Nyomás100 psi
Szakaszok száma1
Ki nyomáskapcsoló beállítása100
A nyomáskapcsoló beállításáról80
Teljes magasság7.375 "
Teljes hossz12.437 "
Teljes szélesség10 15 / 16 "
Fázis1
Szivattyú fordulatszáma1725
Tartályméret12 gal.
Tartály típusaVízszintes
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8414400000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nagy teherbírású elektromos légkompresszor, amelyet olyan alkalmazásokhoz terveztek, mint például hengerműködtetés, italadagolás, fényképfeldolgozás, spray-festés és pneumatikus hőmérséklet-szabályozás
    • Zárt csapágyakkal rendelkezik a kenőanyag megtartása és a karbantartásmentes csapágy működés érdekében, valamint ellenáll a szennyeződések behatolásának
    • Alumínium fejekkel, szeleplemezekkel, eloxált hengerekkel, dugattyúkkal és rozsdamentes acél szelepekkel van ellátva a kopásállóság és a tartósság érdekében
    • Teflonnal töltött dugattyúgyűrűk a nagy kopásállóságért, széles hőmérséklet-tűrésért és alacsony súrlódási műveletért
    • A nyomáskapcsoló terepi beállítási lehetőséggel nagynyomású légrobbantást biztosít, a dugattyús kompresszor pedig lüktetés nélküli légáramlást biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkHPMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTartályméretÁr
GAST 2LAF-246T-M200EX elektromos légkompresszor tartályra szerelve | AC9KUN 3HDH2 2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.€3,552.06
GAST 5HCD-100TA-M550NGX elektromos légkompresszor, tartályra szerelve | AE7LCJ 5Z675 5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.€3,208.46
GAST 7HDD-70TA-M750X elektromos légkompresszor tartályra szerelve | AE7LCK 5Z676 7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.€6,303.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 3HBB-69T-M300AX elektromos légkompresszor, tartályra szerelhető, egyfázisú
€2,428.64 /Mértékegység