GAST 2LAF-246T-M200EX elektromos légkompresszor tartályra szerelve | AC9KUN 3HDH2

GAST 2LAF-246T-M200EX Elektromos légkompresszor tartályba szerelve

Raktáron
Tétel: AC9KUN Modell: 2LAF-246T-M200EXKereszthivatkozás: 3HDH2

Szerezd meg április 23, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,552.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet1 / 4 "
Kompresszor típusaTartályra szerelve
Henger anyagaÖntöttvas
befejezSzürke festék
HP1/4
Hz60
Kenés típusaOlajmentes
Max. Nyomás50 psi
motor típusaNyissa ki a Cseppálló
Szakaszok száma1
Ki nyomáskapcsoló beállítása50
A nyomáskapcsoló beállításáról30
Teljes magasság21 "
Teljes hossz26 "
Teljes szélesség13 "
Fázis1
Szivattyú fordulatszáma1750
Tartályméret2 gal.
Tartály típusaVízszintes
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.3
Hajó magassága (cm)75.69
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)43.94
HS-kód8414801615
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkHPMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTartályméretÁr
GAST 3HBB-69T-M300AX elektromos légkompresszor, tartályra szerelhető, egyfázisú | AA3WNU 11X372 3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.€2,428.64
GAST 5HCD-100TA-M550NGX elektromos légkompresszor, tartályra szerelve | AE7LCJ 5Z675 5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.€3,208.46
GAST 7HDD-70TA-M750X elektromos légkompresszor tartályra szerelve | AE7LCK 5Z676 7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.€6,303.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 2LAF-246T-M200EX Elektromos légkompresszor tartályba szerelve
€3,552.06 /Mértékegység