GARDNER BENDER WSP-115 Hordozható vezetékes Caddy 20.5 x 26 x 16 6 orsó | AA7EDP 15V948

GARDNER BENDER WSP-115 hordozható vezetékes Caddy 20.5 x 26 x 16 6 orsó

Raktáron
Tétel: AA7EDP Modell: WSP-115Kereszthivatkozás: 15V948

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€350.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható vezetékes Caddy
Mélység16 "
Adagolások(6) 500 láb 6–10 AWG orsók vagy (12) 7" átmérőjű X 5" széles huzaltekercs
befejezPiros epoxi bevonatú
Magasság20.5 "
AnyagAcél
Kerék anyagaFélig pneumatikus acél
Kerék típusaTömör, (2) rögzített, (2) forgatható reteszelés
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.88
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)62.87
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód9403200020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Orsók száma (6)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GARDNER BENDER WSP-115 hordozható vezetékes Caddy 20.5 x 26 x 16 6 orsó
€350.86 /Mértékegység