FRIEDRICH ZCP12DB hordozható klímaberendezés, 1042W, 115VAC, R32 hűtőközeg | CH6TAB 60RE40

FRIEDRICH ZCP12DB hordozható légkondicionáló, 1042 W, 115 VAC, R32 hűtőközeg

Tétel: CH6TAB Modell: ZCP12DBKereszthivatkozás: 60RE40
€1,466.21 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható légkondicionáló
Légáramlat252 / 240 cfm
Légáramlás iránya3 út
Környezeti működési tartomány61-89 fok. F
erősítők10.2A és 10.5A között
Terület (Négyzet-Ft.)450–550 XNUMX négyzetláb.
Kompresszor típusagörgős
Vezérlő típusaElektronikus
Hűtési kapacitás12000 BTUH
hűtés módjaLéghűtéses Szellőztetett
Páramentesítési arány3.5 pont/óra.
Mélység14 1 / 4 "
VámértékKönnyű vám
ERA9.5/8.4
Magasság28 3 / 8 "
Hz60 Hz
Max. Kipufogótömlő hossza5 ft.
Max. Az ellátó tömlő hossza5 ft.
NEMA konfigurációLCDI, 5-15P
Sebességek száma3
ÜzemmódCsak hűtés
Fázis1
Tápkábel hossza6 ft.
Hűtőközeg típusaR32
Feszültség115V AC
Watts1042W
Szélesség17 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH ZCP12DB hordozható légkondicionáló, 1042 W, 115 VAC, R32 hűtőközeg
€1,466.21 /Mértékegység