Infravörös hőmérők

Szűrő

Az infravörös hőmérők alkalmasak a felületi hőmérséklet mérésére anélkül, hogy ténylegesen hozzáérnénk a tárgyhoz. Beépített lézermutatókkal rendelkeznek kijelzőkkel a gyors méréshez a...Tovább

SOUTHWIRE COMPANY -

infravörös hőmérő

StílusModellMélységMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A58291440---
ajánlatkérés
B651116403.25 "5.6 "€7.62
C6511184025 "44 "-
ajánlatkérés
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Infravörös hőmérők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ATS05€123.73
ajánlatkérés
BIRT850K€569.82
FLIR -

Infravörös hőmérők

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ATG54infravörös hőmérő€360.96
BTG56infravörös hőmérő€533.83
CIR320Hőmérő€335.63
AMPROBE -

Infravörös hőmérők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AIR-450€199.80
BIR-720€84.12
CONTROL COMPANY -

Infravörös hőmérők

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A4482infravörös hőmérő€364.97
B4483Hőmérő€585.78
UEI TEST INSTRUMENTS -

Infravörös hőmérők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AINF195C-N€384.50
AINF195C€294.53
MILWAUKEE -

Infravörös hőmérők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A2278-20€276.70
B2269-20€520.21
C2267-20nst€643.13
D2268-20€262.72
E2267-20€204.44
F2268-20nst€711.38
G2269-20nst€1,024.10
WESTWARD -

Infravörös hőmérők

StílusModellPontosságAkkumulátor típuskijelzőÜzemi hőm. HatótávolságVálaszidőTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A54TZ28------€50.26
B54TZ31------€132.48
C54TZ32------€180.68
D28AF72+/- 2 F vagy +/- 1%9VHáttérvilágítású LCD32 fok és 122 fok F között500 ms.-4 foktól 752 fokig F€69.91
E1VEP5+/- 3.6 F vagy +/- 2%AAALCD32 fok és 120 fok F között1 sec.Infravörös -67 fok 482 F fokig, Szonda -67 fok 626 F fokig€145.93
F1VEP7+/- 3.6 F vagy +/- 2%CR2032 lítiumLCD32 fok és 120 fok F között500 ms.-67-428 F fok€40.04
G1VER1+/- 4.5 F vagy +/- 2.5%LR44LCD32 fok és 120 fok F között500 ms.-27 foktól 230 fokig F€16.25
EXTECH -

Infravörös hőmérők

Az Extech infravörös hőmérők akár 1400 fokos felületi hőmérséklet mérésére szolgálnak beépített lézermutatóval, amely azonosítja a célterületet és javítja a célzást. Ezek az egységek állítható magas/alacsony hangjelzéssel és állítható emissziós funkcióval rendelkeznek, amely növeli a mérési pontosságot a különböző tükröződő felületeken. Továbbá fel vannak szerelve zár funkcióval a folyamatos leolvasás érdekében, 760 V-os elemmel, hordtáskával és használati útmutatóval. Válasszon az infravörös hőmérők széles kínálatából, amelyek 9, 150 és 300 msec válaszidővel állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellTemp. HatótávolságPontosságKalibrációs tanúsítványkijelzőMemory designÜzemi hőm. HatótávolságFelbontásVálaszidőÁr (ÁFA nélkül)
AIR270---1.5" háttérvilágítású LCD-32-132°F0.1° F/C1000 ms€174.73
ajánlatkérés
AIR270-NIST-4-1202 °--1.5" háttérvilágítású LCD-32-132°F0.1° F/C1000 ms€547.79
ajánlatkérés
BIR267-45 foktól 315 fokig-Nem-Max / Min / Átl. / Dif32 fok és 122 fok F között0.1 fok F / C1 sec.€195.96
C42510A-NIST-58 foktól 1200 fokig F+ /-1%NISTHáttérvilágítású LCDMinimum maximum0 ° C-tól 50 ° C-ig (32 ° -tól 122 ° F-ig)0.1 fok Akár 199.9 fok300 ms.€705.91
D42545-NIST-58 foktól 1832 fokig F+ /-2%NISTHáttérvilágítású LCDMin / Max / Átl. / Dif32 fok és 122 fok F között0.1 fok Akár 199.9 fok1000 ms.€1,347.19
D42545-58 foktól 1832 fokig F+ /-2%-Háttérvilágítású LCDMin / Max / Átl. / Dif32 fok és 122 fok F között0.1 fok Akár 199.9 fok1000 ms.€669.87
E42512-NIST-58 foktól 1832 fokig F+ /-1%NISTHáttérvilágítású LCDmax0 ° C-tól 50 ° C-ig (32 ° -tól 122 ° F-ig)0.1 fok F / 0.1 fok C150 ms.€1,186.14
E42512-58 foktól 1832 fokig F+ /-1%-Háttérvilágítású LCDmax32 fok és 122 fok F között0.1 fok F / C150 ms.€469.83
OTC TOOLS -

infravörös hőmérő

StílusModellPontosságAkkumulátor típuskijelzőÜzemi hőm. HatótávolságFelbontásTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
ATIF7620+/- 1.8 F (1 C fok)(2) AAALCD32 fok és 120 fok F között0.1 F / 0.1 C fok (1 fok 9.9 alatt és 199.9 felett)-76 foktól 1400 fokig F€279.37
BTIF7201Az olvasás +/- 2% -a vagy +/- 4 F fok (2 C fok)CR2032 lítiumHáttérvilágítású LCD4 fok és 122 fok F között0.1 fok F / 0.1 fok C-27 foktól 428 fokig F€66.83
TAYLOR -

Infravörös hőmérők

StílusModellPontosságAkkumulátor típusÜzemi hőm. HatótávolságVálaszidőTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A9527+ / - 0.10%CR2032-5 foktól 156 fokig F500 ms.-67 foktól 428 fokig€107.15
B9523+/- 2 fok F / +/- 1 fok C(2) AAA32 foktól 122 fokig F, 0 foktól 50 fokig C0.5 sec.-49 foktól 752 fokig F€135.56
REED INSTRUMENTS -

Infravörös hőmérők

StílusModellPontosságMéretekkijelzőMutatóMűködési hőmérséklet.VálaszidőHőmérséklet tartományÁr (ÁFA nélkül)
AR2020-------€839.34
ajánlatkérés
BR2320-NIST-------€608.79
CR2310-NIST-------€470.88
DR2320--Világos szín----€238.74
ajánlatkérés
DR2330--Világos szín----€403.90
ajánlatkérés
EFS-200-------€215.62
FR2330-NIST-------€825.51
GR2310+/- 3.6 ° F7.4 x 4.7 x 2.2 "BacklitLED32 a 122 ° F250ms-31-1202 ° F€148.65
ajánlatkérés
HR2300+/- 4 ° F6.0 x 4.3 x 1.6 "BacklitIgen Csipogás32 a 104 ° F500ms-25.6-752 ° F€88.59
ajánlatkérés
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A42570-NISTL€1,762.31
A42570€1,301.06
KLEIN TOOLS -

infravörös hőmérő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AIR5€121.05
BIR07€109.89
CIR10€215.91
DIR1€75.54
TRAMEX -

Infravörös felületi hőmérő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AIRT2€218.30
ajánlatkérés
BIRT2DP€309.25
ajánlatkérés
REED INSTRUMENTS -

Infravörös hőmérő, lézermutató, NIST tanúsítvánnyal, 280 fok. C

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
R2001-NISTCD4CYG€308.62
TRACEABLE -

Ir hőmérő -27-től 428f-ig 1 hüvelyk @ 1 hüvelykes fókusz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4480AF4YRL€113.68
KLEIN TOOLS -

Infravörös hőmérő, -40-1202 fok, 0.10-1.00, kettős

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
IR10CR7ETM€208.22
RAYTEK -

Infravörös hőmérő, LCD kijelző, egypontos lézeres irányzék

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
RAYMT4UCH6RHJ€228.83
Lásd a részleteket
REED INSTRUMENTS -

Infravörös hőmérő, professzionális, 30:1, -32/800 fok. C, Nist Cert

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
R2320-NISTCD7AAW€456.46
Lásd a részleteket
REED INSTRUMENTS -

Infravörös hőmérő, 12: 1, -35/650 Deg. C, Nist Cert

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
R2310-NISTCD7AAU€366.37
Lásd a részleteket
12

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell tisztítani az infravörös hőmérőket?

  • Győződjön meg arról, hogy a mérő ki van kapcsolva, mielőtt egy friss, száraz, szöszmentes ruhával megtisztítja.
  • Kerülje a vegyszerek vagy erős tisztítószerek használatát. Ügyeljen arra, hogy az érzékelő lencséje tiszta legyen.
  • A tiszta sűrített levegő szükség esetén eltávolíthatja a lencséből a laza részecskéket.
  • A lencsék tisztításához vízzel vagy alkohollal megnedvesített kényes ronggyal vagy vattakoronggal. Használat előtt az objektívnek száraznak kell lennie.

Hol a legpontosabb az élőlények infravörös hőmérője?

A csukló a legalkalmasabb hely a hőmérséklet mérésére.

Mekkora az infravörös hőmérők emissziós tényezője?

  • Egy felület hőenergia-kibocsátó képességét az emissziós tényezővel mérjük.
  • A különböző felülettípusok (fémek, falazat, fa) változó hatásfokkal sugároznak hőt. Ennek eredményeként ezeknek az anyagoknak különböző emissziós együtthatója van, hogy az infravörös hőmérőkből pontos leolvasást kapjanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?