Feszültségérzékelők

Szűrő

Cementex USA -

Feszültségérzékelők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ACPVD275KV€1,839.68
ajánlatkérés
BCPVD€93.32
ajánlatkérés
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ACPVD-4744K€3,089.86
ajánlatkérés
ACPVD4367€2,398.70
ajánlatkérés
ACPVD-4556K€2,864.40
ajánlatkérés
ACPVD4356€2,134.44
ajánlatkérés
ACPVD-4644K€3,286.67
ajánlatkérés
SALISBURY -

Nagyfeszültségű AC érzékelők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A4356€1,199.03
B4556€1,651.54
REED INSTRUMENTS -

Feszültségérzékelők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AR5100€36.15
BR5100-10PK€256.76
ajánlatkérés
CR9090€28.53
GREENLEE -

Feszültségérzékelő

StílusModellTételKapcsolótípusFeszültség tartományÁr (ÁFA nélkül)
ATR-12AÉrintésmentes feszültségérzékelőON / OFF50-1000 VAC€8.42
BGT-16Feszültségérzékelőhüvelykujj5–1000 V AC€56.74
SOUTHWIRE COMPANY -

Feszültségérzékelő

StílusModellSzélesség
A651121402.7 "
ajánlatkérés
B651120402.17 "
ajánlatkérés
EXTECH -

Feszültségérzékelők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AET20€9.78
BDV30€33.18
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AVS-AVT-C02-L03€721.93
ajánlatkérés
AVS-AVT-C08-L10€696.35
ajánlatkérés
WESTWARD -

Feszültségvizsgálók

StílusModellkijelzőÁr (ÁFA nélkül)
A28AF75Háttérvilágítású LCD diszkrét LED-del€74.77
B1EKN4LED€79.77
SOUTHWIRE COMPANY -

Érintésmentes feszültségérzékelő

StílusModellMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A599920406.23 "0.83 "€7.62
B599924406.23 "0.83 "€7.62
C599922406.23 "0.83 "€7.62
D630207406.501 "0.99 "€7.62
HDE -

Proximity Testers

StílusModellFeszültség tartományÁr (ÁFA nélkül)
APRX-69D120 VAC és 69 kV között€1,327.47
BPRX-500120 VAC és 500 kV között€1,672.18
EXTECH -

Feszültségvizsgálók

StílusModellkijelzőÁr (ÁFA nélkül)
AMG500LCD€2,882.32
BET25Neon jelzőfények€7.35
MILWAUKEE -

Feszültségérzékelők

StílusModellHosszBiztonsági besorolásFeszültség tartományÁr (ÁFA nélkül)
A2203-205 59 / 64 "CAT IV 1000 VAC10-1000 VAC€55.12
B2200-206"IV. Kategória 1000 V50-1000 VAC€43.51
MEGGER -

Feszültségérzékelő 100–600 vac, 7 hüvelyk hosszúság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VF2AF2XJJ€44.10
KLEIN TOOLS -

Feszültségérzékelő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HVNCVT-1CR7EZH€392.73
GREENLEE -

Személyi feszültségérzékelő, 50-60 Hz, 120°F max. Op Temp

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VWS-20CR3LTV€890.65
EXTECH -

Nagyfeszültségű érzékelő, 50-60 Hz, 69 kV Max. AC Volt

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DV690CP4VPA€544.38
JONARD -

Érintésmentes feszültségérzékelő LED

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VT-1000AH8YQJ€46.77
HDE -

V-Watch 2400VAC személyes feszültség-érzékelő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VW-20HAH4VEU€941.65
HDE -

5–600 VAC LED feszültségmérő szonda

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VP-1/K01AH4VET€1,591.16
HDE -

Stray Volt Detector Kit 5–600 VAC LED

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LV-5/K01AH4VEK€1,173.74
12

Feszültségérzékelők

A feszültségérzékelők elektromos töltés jelenlétének meghatározására szolgáló eszközök; ideális az akkumulátor feszültségének monitorozásához, a mikroprocesszor alaphelyzetbe állításához, a szintkülönbség megkülönböztetéséhez és a barnulásgátló feladatokhoz. Raptor Supplies ezen elektromos tesztelők változatos választékát kínálja a márkáktól Extech, HDE, nyugatra, Reed hangszerek és Milwaukee. A feszültségérzékelők egy szondát és fénykibocsátó érzékelőket tartalmaznak, amelyek a szerszám hegyén vannak elhelyezve a földpotenciál és a feszültség alatt álló alkatrész között kialakult fluxusvonalak mérésére. Ez további elmozdulási áramot eredményez, amikor az elektromos mezőt (kapacitívan kapcsolt áramkör) megszakítja egy nagy impedancia érzékelő elem, ezáltal nagy feszültséget hoz létre, és bekapcsolja a fényt vagy a hangjelzőt, hogy figyelmeztesse a felhasználót. Ezek az IEC által jóváhagyott (CAT III / IV) érzékelők 600 és 1000 V névleges értékben kaphatók, hogy védelmet nyújtsanak az átmeneti sokkok ellen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?