Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FLOWLINE LV10-1301 Függőleges úszókapcsoló univerzális polipropilén | AA4MEW 12U434

FLOWLINE LV10-1301 függőleges felhajtóerő kapcsoló univerzális polipropilén

Raktáron
Tétel: AA4MEW Modell: LV10-1301Kereszthivatkozás: 12U434
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
€194.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges úszókapcsoló
Pontosság+/- 1 mm vízben
Kábel hossza10 láb.
Kábeltípus3-vezetékes, PFA
Kapcsolat besorolása15 VA, 0.25A Max.
kontakt típusSPDT Reed
Magasság1.05
Bemeneti feszültség120 VAC/VDC
Hossz5.4
Anyagpolipropilén
Max. Nyomás25 psi @ 25 C fok
Felszerelés3 / 4 "NPT
IrányultságEgyetemes
teljesítményNád
Ismétlési+/- 1 mm vízben
Temp. HatótávolságF: -40 foktól 176 fokig C: -40 foktól 80 fokig
típusPontszint érzékelő
Szélesség1.05

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód9026102080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Érzékelő értékelése (általános használat)

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FLOWLINE LV10-1301 függőleges felhajtóerő kapcsoló univerzális polipropilén
€194.04 /Mértékegység